23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/旧:極東産機)目透しアクリル地ベラ
透明なアクリル地ベラなので目透し(天井・壁)の施工に便利です。 壁紙を傷付けにくくスライド切りができます。
先端幅(mm)238 厚さ(mm)8
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。 クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。 天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。 目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)2 ホワイト
1本ほか
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(12枚)
44,900 税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。 クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。 天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。 目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)2 ホワイト
1本ほか
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)目透かしピース
軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。 均一な幅の目地が簡単にできます。
用途天井や壁の目透かし用です。 天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。 寸法(mm)51×35×6 質量(g)8
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

目透し天井の目地底、及び壁面の目透し目地底を押えるローラーです。目地棒を押え込んで圧着させる時にもご利用下さい。 打金具付。
長さ(mm)27(ローラー半径) 厚さ(mm)5
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

フクビ化学目透し見切
クロス貼りができる水活性化プライマー処理と、パテ処理をスムーズにする形状にしました。 クロス巻きこみ施工に最適です。 ボード押え部の形状とジョイントのしようで施工が安定し、パテ処理もスムーズに行えます。 タッカー止めなどで簡単に取付けできます。
長さ(m)2 シロ
1箱(50個)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)目透しアクリル地ベラ
透明なアクリル地ベラなので目透し(天井・壁)の施工に便利です。 壁紙を傷つけにくくスライド切りが出来ます。
先端幅(mm)240 厚さ(mm)10
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)クロスジョイナT
材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ目透し用 種類目透し天井板用Tバー15D、スチールTバー接続用、目透し天井板用Tバー15DとスチールTバー接続用
1個
269 税込296
5日以内出荷

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12 寸法(mm)303×606 質量(kg)約13(18枚合計) 規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 加工(縁)四辺本実、面取り 表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フクビ化学クロス見切C-3T
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。 クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m)2
1本ほか
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアトーンをスッキリと仕上げる、目透かし見切材 ベース材にカバー材を取り付ける嵌合タイプの見切なので、従来よりも素早く、かんたんに施工できます。目透かし形状なので、9mm以下の化粧壁材とも美しく仕上がります。
用途天井材~住宅向け天井材~見切部材 長さ(mm)2730 幅(mm)23
1箱(4本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)軽天マグネット
天井ボードの位置あわせに便利! 鋼製下地材にワンタッチ!
用途軽量鉄骨天井の目透かし用 材質鉄製(黒クロメートメッキ) 寸法(mm)51×35×6 質量(g)47
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

天井と壁の目透かしジョイント部分を仕上げる際にご使用ください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなし 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)55×5 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

6mm厚の薄型設計 捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。 木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット 仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工 基材MDF 適合規格4VOC 表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。 壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。 取り付けは接着剤です。入隅の片面を接着すればよいので、簡単に速く取付ができます。 パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。
長さ(m)2.5 ミルキーホワイト
1本ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9 材質(ハンドル)白カバ圧縮 材質(ブレード)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ヘラ付押えローラーW
壁紙施工時の入隅抑えに。 1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。 回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。 角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R) ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0 材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレン ヘラ幅(mm)25
1個
3,400 税込3,740
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッシュドア周りなどの狭い場所でも指を擦らずにサンダー掛けが出来るように段付き高さを40mmにしています。 両面(マジックテープ付)にペーパーがセットできるため、天井目透しなどのサンダー掛けにも便利です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×20×60 寸法(幅W×長さL)(mm)(プレート)20×75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

天井と壁の目透かしジョイント部分を仕上げる際にご使用ください。 目透かしの部分を押えるローラーとジョイントローラーの2個が目透かしの形に合わせて自由に動きますので安定した圧着ができます。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなし 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷