59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60 仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz)50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で運搬、小形・軽量化を実現。手軽に運べて全国どこでも使用可能。インバーター技術から生まれた小形手溶接機。安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心。Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V)200(220) 適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291 質量(kg)8.7 使用率(%)30(160A)100(100A) 入力電圧変動許容範囲(V)170~250 定格出力電流(A)160 出力電流範囲(A)20~160 配電盤の容量(A)50 相数単相 定格周波数(Hz)50/60 定格負荷電圧(V)26 定格入力(kVA)8.5 定格入力(kW)5.2 最高無負荷電圧(V)63(69) 定格使用率(%)30 仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用 適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2 付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書 トラスコ品番818-6005 質量(kg)7.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)120(10~120) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268 定格二次電流(A)DC120(10~120) 定格使用率(%)35 定格一次電圧(V)100/200兼用 定格一次電流(A)24.5 定格一次入力(kVA)4.9
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接電流は常に一定。広い入力電圧許容範囲。IGBT使用で小形・軽量
定格使用率(%)40(300A)、100(190A) 仕様(電撃低減回路)内部スイッチで有・無選択、(始動感度)300Ω以下 付属品電源AR-SB300 質量(kg)21 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)三相(単相) 200/220 定格出力電流(A)300(200) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×445×410 定格入力(kVA)12(9.2) 適合溶接棒(mm)Φ1.6~6.0 定格負荷電圧(V)32(28) 定格入力(kW)11.6(7) 出力電流範囲(A)200~300(200) 最高無負荷電圧(V)63、69(220V入力時) 入力電圧許容範囲(V)170~250
1セット
449,800 税込494,780
翌々日出荷

小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
1台
329,800 税込362,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIM-60 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番818-6006 質量(kg)5.5 適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)60(10~60) 溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239 定格二次電流(A)DC60(10~60) 定格使用率(%)20 定格一次電圧(V)100専用 入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A)22 定格一次入力(kVA)2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 質量(kg)8 定格周波数(Hz)50/60 使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6) 定格入力電圧(V)100/200 定格出力電流(A)160 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326 定格入力電流(A)45(25) 電流調整範囲(A)20~160(10~80) 定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

STK-140 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V) 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格出力電流(A)80(100V)/140(200V) 使用率(%)60(100V)・25(200V) 適合溶接棒(mm)1.4~3.2 定格入力電流(A)31(100V)/30(200V) 最高無負荷電圧(V)DC90 定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個 周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-30~45
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社デジタルインバーター溶接機
定格使用率(%)40 仕様電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付) 質量(kg)6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×250 寸法(Φmm)MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 出力電流(A)180 冷却方式強制風冷 コード4.0Sq×2.5m 定格入力電流(A)49 定格容量(kW)7.4 無負荷電圧(V)50(電撃防止機能:20以下)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2 定格周波数(Hz)50/60
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接電流は常に一定。広い入力電圧許容範囲。IGBT使用で小形・軽量
定格使用率(%)30(200A)、100(110A) 仕様(電撃低減回路)内部スイッチで有・無選択、(始動感度)300Ω以下 付属品電源AR-SB200 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)三相(単相) 200/220 定格出力電流(A)200(160) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×380×296 定格入力(kVA)8.3(7.6) 適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0 定格負荷電圧(V)28(26) 定格入力(kW)7(5.2) 出力電流範囲(A)200~200(160) 最高無負荷電圧(V)63、69(220V入力時) 入力電圧許容範囲(V)170~250
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷

単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相200 使用環境温度(℃)‐10~40℃ 無負荷電圧(V)電防入9、電防切60 入力電圧範囲(V)180~220
1台
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接 付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg)9.5 入力容量12.0KVA/6.5KW 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)28.5 無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80 出力調整15~200A
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!! 持ち運びらくらく。小型・軽量。
使用率(%)50(Φ5.0使用時40%) 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個 トラスコ品番781-4186 質量(kg)7.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100/200 適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0 定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く) 定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW 適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで 使用環境温度(℃)-35~45 定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28 無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76 出力端子M10 ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上 入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250 入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。 付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3m トラスコ品番574-2073 幅(mm)160 高さ(mm)326 奥行(mm)390 入力電圧(V)100/200 出力電流(A)(100V/200V)80/160 使用率(%)100(100V)30(200V) 電源コード(m)3 定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V) 機能電撃防止付き 棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0 溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

・簡単ダイヤル設定!。・軽量約4.7kgで使いやすい!
用途MMA 被覆アーク溶接 付属品・溶接棒ホルダー線 ×1本・アース線 ×1本・スパッタ除去ブラシ ×1本・簡易溶接面(サービス品) ×1個・交換用遮光ガラス ×1枚 質量(kg)約4.7 電圧(V)単相200V±10% (50/60Hz) 定格出力電流(A)20~200 定格使用率(%)25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

パナソニックコネクト直流アーク溶接機 定格電流 300A
簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。 待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。 溶接中はしっかり節電!
定格使用率(%)40 質量(kg)25 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)16 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)(単相)DC200、(三相)DC300 定格入力(kVA)(単相)8.8、(三相)12 相数単相/三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×422×418 定格入力(kW)(単相)6.5、(三相)11 出力電流範囲(A)(単相)DC10~200、(三相)DC10~300 最高無負荷電圧(V)75
1セット
429,800 税込472,780
翌々日出荷

パナソニックコネクト直流アーク溶接機 定格電流 500A
簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。 待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。 溶接中はしっかり節電!
定格使用率(%)60 質量(kg)54.5 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)16 定格入力電圧(V)200 定格出力電流(A)(単相)DC300、(三相)DC500 定格入力(kVA)(単相)14.5、(三相)24.5 相数単相/三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×553×705 定格入力(kW)(単相)11.2、(三相)22.9 出力電流範囲(A)(単相)DC10~300、(三相)DC10~500 最高無負荷電圧(V)75
1セット
569,800 税込626,780
翌々日出荷

電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。
用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。 質量(kg)11 入力容量12.0KVA/8.5KW 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)250 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326 周波数50/60HZ 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)0.3
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

使用率(%)30% 仕様EMS対策商品の為、静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 付属品入力ケーブル(3芯)3m・出力端子用絶縁カバー 入力12kVA/9.6kW 周波数50/60Hz 本体寸法185(W)×455(D)×320(H)mm 入力電源AC200V 出力電流20A/250A
1個
148,100 税込162,910
翌日出荷

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg)9.5 出力調整範囲:15~200A 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)28.5 無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80 定格入力12kVA/6.5kW
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー 質量(kg)11 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)250 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326 定格入力電流(A)60 定格使用率(%)30 定格入力12.0kVA/8.5kW
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー 質量(kg)15 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440 定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510 定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19 定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60 定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60兼用 出力電圧(V)23.2 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)80 使用率(%)20 適合溶接棒(mm)1.4~2.6 定格入力電流(A)30 出力電流範囲(A)DC10-80 定格入力容量(kVA)3
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。
用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。 入力容量10kVA 入力電圧(V)単相200 使用率(%)25 溶接電流(A)20~200 入力電流(A)50 関連資料メーカーチラシ(2.15MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次 質量(kg)【整備】660 周波数(Hz)60 容量(L)【エコベース】53.2 定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050 燃料軽油 定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280 定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74 使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型 乾燥質量(kg)615 燃料タンク容量(L)40 適合溶接棒(mm)2.0~6.0 エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70 定格出力(kVA)【単相】3
1台
2,898,000 税込3,187,800
5日以内出荷

小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200 適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0 定格使用率(%)20 型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置) 質量(kg)34 定格出力電流(A)250 定格入力(kVA)18.5 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400 定格負荷電圧(V)32.5 定格入力(kW)12.4 出力電流範囲(A)75~250 最高無負荷電圧(V)70(溶接機) 出力側無負荷電圧(V)24 使用溶接ケーブル(mm)38 型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。 仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式 付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター 適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)23.2(100/25.6(200 定格入力電圧(V)単相100/単相200 定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V) 溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0 定格出力電流80A(100V)/140(200V) 定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4) アズワン品番65-2114-38
1台
159,000 税込174,900
当日出荷

マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60共用 出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402 電源電圧(V)単相200 溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2 定格使用率(%)40 最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

リフトTIG溶接対応 軟鋼、ステンレス対応 電撃防止機能付 MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。 取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト アズワン品番65-2114-34
1台
41,100 税込45,210
翌日出荷

使用率(%)35% 仕様入力6.4kVA 付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面 サイズ150(W)×347(D)×268(H)mm 周波数50/60Hz兼用 入力電源AC200V/AC100V(単相) 出力電流DC120A
1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)直流インバータ溶接機
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70 仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付) 付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個 質量(kg)5 コード長さ(m)3 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390 定格入力(kVA)7.8(6.2Kw) 負荷電圧(V)28 定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39 無負荷電圧(V)57
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
使用率(%)50 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個 トラスコ品番835-7673 質量(kg)9.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)200 適合板厚(mm)3.0~16.0 定格出力電流(A)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く) 定格容量10.8kVA 7.2kW 適合溶接棒(mm)Φ5.0まで 使用環境温度(℃)-10~40 定格負荷電圧(V)29 無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60 出力端子M10 ブレーカー容量60A以上 入力電圧範囲(V)180~220 入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

STG-200D 100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。 仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8m ケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付) コード長さ(m)アースクリップ:約3 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替) 定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V) 適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m 定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V) 定格使用率(%)0.25 定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V) アズワン品番64-8699-12 定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)溶接名人
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に 使用率(%)40 仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付 付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m トラスコ品番856-7559 幅(mm)145 高さ(mm)250 奥行(mm)320 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)DC20~160 定格入力(kVA)9.2 棒径(Φmm)~4.0
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個 トラスコ品番781-4178 質量(kg)5.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合板厚(mm)1.0~5.0 定格出力電流(A)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く) 定格容量3.2kVA 2.6kW 適合溶接棒(mm)Φ2.6まで 使用環境温度(℃)-35~45 定格負荷電圧(V)24 無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105 出力端子M8 ブレーカー容量30A以上 入力電圧範囲(V)85~115 入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

TW-TIG200 インバーター直流溶接機 東安 動画あり
高精度のTIG溶接機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。200A空冷 TIGトーチ(4m)付き、日本語取扱説明書 付き
用途TIG溶接やアーク手棒溶接 付属品200A空冷 TIGトーチ(4m) 本体質量(kg)6.8 定格入力電圧(V)200(単相) 定格入力(kW)TIG溶接 6kVA 、4.2 手棒溶接 9.3kVA 、4.2 出力電流範囲(A)4~187 溶接方法TIG溶接、手棒溶接
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷