100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。
ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。
RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信
入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175
形状オープンフレーム
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠
耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間
保存温度(℃)-30~+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
入力周波数(Hz)47~440
安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠
耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
過電流保護105%~
動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%
保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)
過電圧保護115%~
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB
冷却方式自然空冷
入力形式フルレンジ入力
出力形式±出力
関連キーワード