カテゴリ

  • 測定用品(13)
    • 直流安定化電源(13)
  • 機構部品(1)
    • ロック、鍵、キー(1)
  • 測定関連サービス(1)
    • 電気測定機器レンタル(1)

「直流安定化電源 24v」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電源装置 プリンス電機直流電源装置プリンス電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
1台の電源で複数のLEDランプを点灯させる電源小型容量電源IP67最大接続台数 5台(HT100PL30/24の時)
寸法(mm)201×44×46質量(kg)0.5定格入力電圧(V)AC100~240、DC24周波数電源:50/60Hz最大出力電力(W)48最大接続台数5台最大出力電流(A)2
アーガス製 安定化電源 アーガスアーガス製 安定化電源アーガス
27,980税込30,778
1式
6日以内出荷
直流安定化電源はパーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機等の電源としてAC100Vが使用できます。
入力電圧AC100V
多出力直流安定化電源 PWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PWシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm)138×380×124質量(kg)約9.1使用温度範囲(℃)0~40分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA冷却方式強制空冷保存温度範囲(℃)-20~60入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931M アルインコ30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931Mアルインコ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)2使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC13.8(固定)入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く)ヒューズ容量(A)平型30RoHS指令(10物質対応)対応
三相可調整交流電源 MCP三相可調整交流電源MCP
99,980税込109,978
1台
61日以内出荷
.三相交流電源供給.周波数調整可能.正弦波、低歪み.電圧可調整、最大出力24V.過電流保護.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示.電気および電子の学習用電源
質量(kg)約7.5電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415最大電流(A)実効値:3×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250表示分解能1Hz入力100V ± 10% 単相AC周波数3桁LED出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 10°グリーン購入法適合出力周波数5Hz~105Hz
【レンタル】多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)【レンタル】多出力直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。
入力電源(V)AC100/115/200/230±10%(50/60Hz)質量(kg)約9.1付属品電源コード×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線仕様【電圧/電流(CH1)】0~+24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH2)】0~-24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH3)】0~+8V/0~2A、【電圧/電流(CH4)】0~+8V/0~2A
DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター エスコDC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーターエスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
仕様放置温度範囲:-40℃~85℃回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A付属品入出力ケーブル寸法(mm)108×102×34.5(H)質量(g)約270使用温度範囲(℃)-20~60入力電圧(V)DC24(DC18~32)アズワン品番64-7926-19無負荷電流(mA)ON:約10、OFF:5以下
直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10MCP
54,980税込60,478
1個
52日以内出荷
ACおよびDC出力(DC未調整) 簡単な操作性 DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz入力変動DC/3%負荷変動DC/5%
直流安定化電源 TAKIGEN(タキゲン)直流安定化電源TAKIGEN(タキゲン)
6,522税込7,174
1個
予約販売
DC24V出力が得られます。
用途各種ソレノイドロックの電源出力電圧(V)DC24出力電流(A)1.3使用周囲温度(℃)-10~+71使用周囲湿度20~90%(結露しないこと)最大出力電力(W)31.2入力電圧範囲(V)AC100~AC240タキゲンコード50339
DC24V→DC12V/30A コンバーター エスコDC24V→DC12V/30A コンバーターエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-5B
DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコDC24V→DC12V/10A コンバーターエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-3B
DC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーター エスコDC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーターエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-16
DC24V/AC1000V・560W 正弦波インバーター エスコDC24V/AC1000V・560W 正弦波インバーターエスコ
84,400税込92,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JD-6B
DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ) エスコDC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)エスコ
211,300税込232,430
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA812HF-3関連資料仕様(0.13MB)
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
多出力直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能 電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能) 電流設定分解能は、1mAの高分解能 GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1電源電圧AC100/115/200/230V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら