8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 校正 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高安定性:固定出力5V/1A出力:全体的な出力保護:電圧および電流出力プリセット:CC/CV自動切り替え
質量(kg)6 入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×330 ディスプレイ3 digit ディスプレイ 入力変動1×104+3mV 負荷変動1×104+3mV 固定出力0-5V/0-2A リップルノイズ≦1mV(rms)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ。トラッキング動作が可能。ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性。定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 質量(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285(突起部含まず) 消費電力(VA)約200 定電圧(DCCV)入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz) 定電流(DCCC)入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 寸法(mm)117×295×194 電源(V)100 50/60Hz 方式リニア 精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA 分解能1mV/1mA 保存温度(℃)0~40 ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA リップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms 電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA 動作温度(℃)5~35
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ 校正証明書付
シリーズレギュレーター方式で、低リップル・低ノイズです。 0~10Vで出力電圧または出力電流を外部コントロールできます。 並列・直列運転が可能です。
付属品テストリード(1.0m) 入力電圧(V)AC100/120/220±10%・230+10%(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 機能過出力・極性反転保護 校正証明書一般校正
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流安定化電源 低リップル低ノイズのドロッパ方式 外部電圧コントロール&モニタ出力搭載 GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230V RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

低リップル・低ノイズの直流電源装置です。定電圧モードまたは定電流モードが選択できます。
付属品電源コード 寸法(mm)128×285×145 リップル≦0.5mVrms/≦3mArms
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)