こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)1350
入力電圧(V)AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160
冷却方式強制冷却
機能PSE対応
校正可
使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示デジタル3.5桁LED表示
保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
効率85%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式
ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285
仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流)
付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1
表示HIレンジ/LOレンジ切替
応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡)
絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル≦3mArms
各種の用途に適した高い安全性と精度
スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源
定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
電気、電子回路の電源供給
製造、品質管理の製品検査、調整用
付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書
質量(g)1350
適合規格電気用品安全法準拠
表示デジタル3.5桁LED表示
出力電圧(V)0~30
入力電圧(V)AC100(50~60Hz)
出力電流(A)0~5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160
冷却方式ファンによる強制冷却
動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式
取扱説明書(7.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。
トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。
低リップル、低ノイズのドロッパ方式
各チャンネル独立した絶縁出力
電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3)
10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時)
アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール
V/I チェック機能による設定値確認
キーロック機能による電圧設定値のロック
フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え
スマート冷却ファンによる低雑音を実現
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306
ディスプレイLCDディスプレイ
最大消費電力(VA)420/550
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
出力スルーレート可変機能
CC優先モード搭載
4台までの並列接続
19インチラックマウント対応
1Uサイズ
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備
工場出荷時オプションでGP-IBにも対応
ワールドワイド対応AC入力
ACケーブル別売
質量(kg)約8.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×43.6×447.2(フルラックサイズ)
冷却方式強制空冷
消費電力(VA)2000
突入電流(A)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.47MB)
こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式シリーズレギュレータ方式
表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式ファンによる強制空冷
安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)±10%
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード
耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし
冷却方式ファンによる強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
入力周波数(Hz)47~63
定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
停電保持時間20ms以上
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備。外部アナログリモートコントロール。モニタ&ステータス信号出力。CV、CC優先起動機能付。キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源
付属品電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚
質量(kg)約5(本体のみ)
耐電圧(入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし
方式シリーズレギュレータ方式
定格出力電流(A)1.000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大355)
冷却方式ファンによる強制空冷
応答時間過渡応答:50μs
高度(m)2000まで
絶縁抵抗(MΩ)(入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上
安全性低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2)
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
定格出力電力(W)35
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)45max 以下
極性接地極性:負接地または、正接地可能
リップル、ノイズ0.5mV/1mA
電源電圧変動±3mV/±5mA
定格出力電圧(V)35.00
電力(V/A)150(MAX)
入力電圧範囲(V)±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
測定分解能1mV/0.1mA
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
ロードレギュレーション±3mV/±5mA
入力公称電圧(V)定格 AC100、50/60Hz、単相
上昇時間(ms)定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内
降下時間(ms)定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
外部電圧コントロール&モニタ出力搭載
GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230V
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応
ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
高電圧0~800V可変
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力
仕様●対接地電圧:±DC1000V
入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338
出力点数1
分解能100mV/10mA/10W
冷却方式ファンモータによる強制空冷
応答時間過渡応答:7ms
定格出力電圧(V)800
RoHS指令(10物質対応)対応
・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書
質量(kg)約0.5
出力電圧(V)DC13.8固定
入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz
出力電流(A)連続4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)
出力変動率(%)2以下
保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)
安全規格PSE取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル100mV 以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
車載型デジタル簡易無線をAC100Vで使うには、ACアダプター代わりになる電源器が必要になります。それがこのDM-S104、配線は工具要らず(マイクハンガーの取り付けにはプラスドライバーが必要です)でDCケーブルの端子をつなぐだけ。またスピーカーを内蔵して、大きな音で鳴らせますから工場のような騒音が高い場所でも使いやすくなります。
付属品本体/マイクハンガー(取り付けネジ付き) / 端子変換ケーブル / 予備ヒューズ(10A) / 保証書・説明書
質量(kg)約2.0
出力電圧(V)DC13.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×111×200(突起物含まず)
スピーカー最大耐入力 5W インピーダンス 8Ω
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V 50/60Hz(入力電流1.0A typ.)
最大出力電流(A)5
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
60V、3.2A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル
付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル
最大出力(W)192
チャンネル数1
インターフェースGPIB、USB、LAN
測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A
出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-p
RoHS指令(10物質対応)対応
測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
全数値制御型電子負荷。
60V/30A/150W。
3つの動作モード:定電圧/定電流/定抵抗。
高輝度のディスプレイ(LED)表示。
高確度の電圧および電流テスト。
19インチ専用ラックを標準搭載。
4X40組記憶、快速に読み出せます。
快速な回転エンコーダ入力機能を備え高低レベルの電流3A/30Aを切換でき同種類製品中でサイズが最も小さい商品です。
電流(A)30
電力(W)150
入力電圧(V)60
分解能1mV/1mA
保存温度範囲(℃)-10~60
モード定電圧/定電流/定抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
方式ドロッパ方式
入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式
絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下
保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下
保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.25MB)
取扱説明書(5.09MB)
お得なクランプセンサ付セットモデル。電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録。スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポート。有効電力確度:±0.3%rdg、電圧/電流確度:±0.2%rdg、電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class Sに適合。各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応。トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面。Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存。
仕様【電圧トランジェントサンプリング速度】24μs、【力率の影響】有効電力:±1.0%rdg(40~70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値)
質量(g)約900(電池含む)
電源AC100~240V/50~60Hz/7VAmax
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V、CAT III 600V、CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 61326、IEC 61000-4-30 Class S、IEC 61000-4-15、IEC 61000-4-7
測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質(スウェル/ディップ/瞬停、トランジェントオーバー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ)
機能デジタル出力機能、アナログDCV入力機能
記録媒体SDカード (2GB)
表示範囲【電圧】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)、【電流】各レンジの0.15~130% (0.15%未満は0表示)
使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF:約3時間)
通信方法USB Ver2.0、Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2
ディスプレイ3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)
使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線
確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
内部メモリーフラッシュメモリ (4MB)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68
確度【電圧】±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~120%(rms)及び各レンジの200%(peak)【電流】±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、40~70Hz)、保証範囲:各レンジの1~110%(rms)及び各レンジの200%(peak)【有効電力】±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(力率1、正弦波、40~70Hz)
電圧レンジ(V)[RMS]600.0/1000
表示更新時間1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ【電圧】3以下、【電流】3以下
周波数表示ライン40~70Hz
電流レンジ[RMS]【8128(50Aタイプ)】5/50A/AUTO、【8127(100Aタイプ)】10/100A/AUTO、【8126(200Aタイプ)】20/200A/AUTO、【8125(500Aタイプ)】50/500A/AUTO、【8124/8130(1000Aタイプ)】100/1000A/AUTO、【8146/8147/8148(10Aタイプ)】1/10A/AUTO、【8129(3000Aタイプ)】300/1000/3000A
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧AC1.5kV、1分間
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上
安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
周波数変動範囲(Hz)±1%以内
測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V
力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
回路方式PWMインバータ方式
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)
リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)
電源電圧変動±0.15%以内
定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438
出力端子M4端子台
効率70%以上
入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)
測定周波数範囲40Hz~500Hz
接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)
定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)100(TYP値)
ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内
応答速度(出力)150μs(TYP値)
低リップル低ノイズのリアル方式
豊富な測定機能
最大出力電圧310Vrms(標準モデル)
機能 OVP、OCP、OTP保護機能
電圧、電流、周波数リミット機能
シーケンス、シュミレーション機能
大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用
テンキー入力対応
オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。
USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。
筐体高さ88mmUサイズ対応
LANポート装備
インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002)
入力電圧AC100V/200Vに対応
仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ
付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)
電圧(V)単相AC100/200±10%
出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms
出力周波数(Hz)45.00~500.0
インターフェースUSBホスト、LAN
測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ
測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ
ディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272
プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
力率0.7 代表値
入力周波数(Hz)47~63
RoHS指令(10物質対応)対応
テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
電源品質電力量すべてを1台で同時に記録
電力電源品質を同時記録
電力/高調波/波形/電源品質をすべてのチャンネル(ch)
(電圧3ch、電流4ch)で同時に記録
すぐに使えるサポート機能
スタートナビ、結線チェック、センサ自動検出により
簡単確実な記録をサポート
より精度の高い測定を実現
有効電力確度:±0.3%rdg
電圧/電流確度:±0.2%rdg
電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30ClassSに適合
IEC61010-1CATIV300V,CATIII600V,CATII1000V
多彩なセンサオプション
各種クランプセンサ、フレキシブルセンサをご用意、
1000mAレンジから3000Aレンジまで対応
現場で電力使用状況を確認
トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認可能。表示部は鮮明で
視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面
PC、Android端末でモニタリング
Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。
データはSDカードへ保存
質量(g)約900(電池含む)
表示3.5型カラーTFT液晶 (320×240ピクセル)
使用温湿度範囲0~45℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
測定ライン単相2線(最大4系統)、単相3線、三相3線、三相4線
確度保証温湿度範囲23±5℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度:85%以下(結露の無きこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×68
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
関連キーワード