62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
2,390 税込2,629
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
2,890 税込3,179
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110 寸法l(mm)700 内径d(Φmm)104 最小曲半径100R
1箱(12本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける 材質鋼板(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)60 板厚(mm)0.6
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。 トラスコ品番206-7746 材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板 幅(mm)190 厚さ(mm)鋼鈑:0.5 サイズ150Φ 長さ(m)0.91 呼び径(mm)150 呼称FADM直管 外径(mm)190 断熱材厚20mm 内径(mm)150
1本
7,998 税込8,798
欠品中


亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける 材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス 板厚(mm)0.6 網目約16メッシュ 差込口長さ60mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける 材質本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス 板厚(mm)0.6 網目約16×16mm 差込口長さ60mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26 色温度(K)3000(電球色) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3200
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)33 演色指数(Ra)80
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温) 使用温度範囲(℃)30~450 流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可 特性耐熱性、耐食 材質SUS304鋼板 シルバー
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防火ダンパー付き換気口用品。 ダクト挿入用です。 防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下 仕様常時閉鎖式
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)(駆動時)4.5以下 仕様常時閉鎖式
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井専用 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 タイプ4000lmタイプ 明るさFLR40W×2灯相当 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 取付場所天井専用 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 光束(Lm)3630 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼白色・白色の2種類で、用途にあわせて選べる!Hf32W~FLR40W×1灯用相当のパワー。 左右に45°ずつ首振りも可能で、サインに当てたり、補助照明など幅広くご使用いただけます。 ホワイトチューブLEDの粒々感を抑えたムラのない光り方をする直管形LEDモジュールです。 広い拡散光で明るくやさしい空間を演出します。
材質アルミ製、反射板:鋼板 質量(kg)3 仕上白ツヤ消し 首振角度(°)90(左右各45) 保証期間5年(1日20時間以上の長時間使用の場合は2.5年) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126.3×8.9×15.3 LED寿命(時間)40000 照射角約53°
1セット
49,700 税込54,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WA 【オーダー】クリスタルホース WA型 タイガースポリマー カスタマイズ可
直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。 長さ(m)1~50 特性耐熱、静電気帯電防止 流体水 / 粉体 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1本
5,014 税込5,515
3日以内出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

25105 【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 東拓工業 カスタマイズ可
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 長さ(m)1~50 特性耐熱、耐候 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有) 使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風) 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷

カメダデンキレールソケット
ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)
タイプS(1灯用) 定格電圧(V)AC100 安全規格PSE適合
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フレキシブル継手(2層管用)
2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)らく楽コルゲートパイプ
巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。 1:施工性 巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています! 2:直進性 直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。 3:めくり性 縮みやすく容易に戻る 4:意匠性 見切り部の見栄え向上 5:耐傷性・すべり性 固い表皮で向上
材質被覆層:ポリエチレンン 材質(内部)ウレタンフォーム JIS規格JIS K 6778 材質(パイプ)ポリブテン(PB)
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)