105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺パイプ(SEDIA)直管タフパイプ PE
強度のある直管パイプです。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。 材質スチール 長さ(mm)1000 シルバー 直径(Φmm)19.1
1本
479 税込527
当日出荷


渡辺パイプ(SEDIA)直管タフパイプ PE
強度のある直管パイプです。アイデア次第で、様々な事に使用できます。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。 材質スチール 長さ(mm)500 シルバー 直径(Φmm)19.1
1本
299 税込329
当日出荷


”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
トラスコ品番793-8772 適合機種SAV-110R 品名Φ32塩ビ直管パイプ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ直管
排水栓とU管との間の直管。
パイプ径(Φmm)32 材質黄銅 形状直管 長さ(mm)100 呼び径32
1個
839 税込923
当日出荷

雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用 寸法(mm)19×1870 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
4,298 税込4,728
8日以内出荷

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)UTバンド
RoHS
低コストにUボルトで締めつけるT型交差部品。
用途十字金具。
1パック(100個)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用 材質PFA 透明 全長(m)1
1本
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トラスコ品番813-1244 適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A 質量(kg)1.904 アズワン品番64-9623-12
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
1セットほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在接続金具。2個1組のボルト、ナットを使用。
用途アーチパイプと直管パイプの接続部分
1袋(10個)
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




渡辺パイプ(SEDIA)中ジョイント
直管パイプを連結する部品です。
用途直管ジョイント 材質スチール
1袋(5個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)中ジョイント
直管パイプを連結する部品。
用途直管ジョイント 商品タイプ本体のみ
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1パック(10個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

誠和(農業資材)SHオレンジパイプ
自動カーテンの先端パイプ用の直管パイプです。
長さ(m)3 規格Φ13
1パック(10本)
9,198 税込10,118
3日以内出荷

1袋
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1袋(2個)
4,888 税込5,377
4日以内出荷

直管パイプ22Φを固定する部品です。テックスビスを同封しています。
1箱(10個×3パック)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

くるっ子本体とハンドル側直管パイプの自在ジョイントです。
材質ステンレス
1袋(3個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

東都興業MEツユックス
アーチパイプと直管パイプをクロスに止める資材になります。
用途ハウス用部材。 ケース入数(個)100
1箱(100個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東都興業MEミネックス
天井ジョイントと直管パイプをクロスに留めます。PO系フィルムに最適です。
用途ハウス用部材。
1袋(10個)ほか
2,190 税込2,409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)ウツボ金具
上部のボルトを締込む事で本体がパイプ内で広がって強固に固定されます。
用途アーチパイプと直管パイプの接続部分
1袋(2個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。 付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品 トラスコ品番244-2480 幅(mm)320 高さ(mm)445 奥行(mm)457 電源(V)単相100 消費電力(W)1040 タンク容量(L)11 吸込仕事率(W)223 集塵容量(L)11 電源コード(m)8 最大風量(m3/min)2.5 吸水量(L)9 最大真空圧(kPa)23.3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ハムスターの飼育を快適に! 色々なつなぎ方で世界が広がるハムスターパイプです。 ロングタイプの直管パイプ。
仕様●材質:PS、PP●商品サイズ:長さ/約257mm、内径/約37~45mm アズワン品番68-1070-08
1個
499 税込549
5日以内出荷