50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)直管タフパイプ PE
強度のある直管パイプです。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。 材質スチール 長さ(mm)1000 シルバー 直径(Φmm)19.1
1本
479 税込527
当日出荷


渡辺パイプ(SEDIA)直管タフパイプ PE
強度のある直管パイプです。アイデア次第で、様々な事に使用できます。
用途専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。 材質スチール 長さ(mm)500 シルバー 直径(Φmm)19.1
1本
299 税込329
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプハウスの直管同士をまっすぐに連結する部品です。
用途パイプハウス専用部材 材質スチール
1袋(5個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在接続金具。2個1組のボルト、ナットを使用。
用途アーチパイプと直管パイプの接続部分
1袋(10個)
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セット内容マキペット×2台、ガイドパイプ 1800mm×2本、巻取りパイプ (連結式)スエジパイプ 1800mm×4本/直管パイプ 1350mm×2本、パッカー 22mm用×10個、マイカ×16個、マイカー線 30m×1巻 取扱説明書(1.01MB)
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)中ジョイント
直管パイプを連結する部品です。
用途直管ジョイント 材質スチール
1袋(5個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ55%でダントツの耐久性を実現したパイプです。特長1:AL-Z55めっきにより長寿命で特殊容赦により溶接部も万全です。特長2:加工部の耐食性にも優れています。特長3:ドライ処理によりさらに鋼管を守ります。特長4:他のタイプの鋼管と識別が容易です。
用途農芸用鋼管 材質 厚さ(mm)1.2 直径(Φmm)22.2 直径(mm)22.2 関連資料商品チラシ(1.36MB)
1本ほか
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)セッタープラグ
RoHS
フィルムなどの破れを防止します。
用途パイプ端部の仕上げ部品
1個ほか
119 税込131
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 動画あり
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 テープ長さ(m)1 仕様接着剤付 材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用 材質PFA 透明 全長(m)1
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

直管パイプ22Φを固定する部品です。テックスビスを同封しています。
1箱(10個×3パック)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)中ジョイント
直管パイプを連結する部品。
用途直管ジョイント 商品タイプ本体のみ
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)15 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1袋(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

1袋
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W)1100 運転音(dB)75 付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 電源コード(m)8(アース端子付) フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m)2 ホース口径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.6 フィルター面積(m2)0.48 最大真空圧(kPa)30
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)44.0、(200V)45.1、(242V)46.8 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.6、(200V)125.4、(242V)120.9 光束(Lm)5660 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東都興業MEツユックス
アーチパイプと直管パイプをクロスに止める資材になります。
用途ハウス用部材。 ケース入数(個)100
1箱(100個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東都興業MEミネックス
天井ジョイントと直管パイプをクロスに留めます。PO系フィルムに最適です。
用途ハウス用部材。
1袋(10個)ほか
2,190 税込2,409
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です。 仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応乾式 付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m、Φ38アルミ直管パイプ1本、Φ38アルミスキマノズル、Φ38アルミ切粉ノズル 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)2.5 最大真空圧(kPa)30.0
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東都興業トートラス
アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。
用途ハウス用部材。
1箱(300個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東都興業トートラスV
アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。
用途ハウス用部材。 質量(g)130 質量(g/セット)1300
1袋(4個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)