長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
設置場所屋内用
電球の種類LED
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)
光色3波長形昼光色(D)(6500K)
区分40形
点灯形ラピッドスタート形
定格寿命(時間)10000
外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B
口金G13
点灯形グロー形
管長(mm)1198
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4P
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・W/M、パナソニック FLR40S・W/M-XR、三菱 FLR40SW/M、ホタルクス(NEC) FLR40SW/M、日立 FLR40S・W/M-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
管長(mm)1198
色温度(K)4200
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ)
消費電力(W)40
光色3波長形昼光色
種別40W形
電圧(V)100
全光束(Lm)3200
色温度(K)約6500
本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10
平均寿命(時間)12000
演色指数(Ra)80以上
電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-4P(40W形用)
口金P21(差し込み式)
定格電圧(V)200
全長(mm)38
管径(Φmm)21
定格作動回数約6000回以上
金具差込式
形名P形
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形グロースタータ形
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
全光束(Lm)2810
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
色昼白色
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
消費電力(W)40
点灯方式ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
種類直管蛍光灯
電流(A)0.420
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類LED蛍光灯
種別40W形
明るさ(Lm)約2150
口金G13
消費電力(W)約18
光色昼光色
色温度(K)6000
長さ(mm)約1200
蛍光灯T8(Φ25.5mm)
質量(g)約121
配光角度(°)約330
演色指数(Ra)80以上
LEDSMD2835/約96pcs
電圧(V)AC85-265(50/60Hz)
給電方式両側:片ピン接続
設置場所屋内用
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)220
管径(Φmm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3
定格ランプ電流(A)0.44
平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)4200
適合点灯管FG-4P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯
付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類LED
光色昼光色
消費電力(W)17
全光束(Lm)2300
種別40型
質量(g)228
口金G13
点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式
点灯方式グロー式、インバータ式、ラピート式対応
演色指数(Ra)85
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B
種別40W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形ラビットスターター形
全光束(Lm)2610
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
管長(mm)1198
色温度(K)6500
光色昼光色
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合
質量(kg)2
全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない
・僅か130gの軽量仕様
・ワイドに広がる光、広角330° で明るく
・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm
・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様
・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。
電球の種類LED
種別40形
口金G13
消費電力(W)18
光色昼光色
全光束(Lm)約2160
全長(mm)約1200
直径(Φmm)26
質量(g)約130
入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz)
光源高品質SMDチップ×96個
色温度(K)6000
点灯方式グロー式
蛍光灯T8(Φ26mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)20
口金G13回転式
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形高出力形相当
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)6.5
口金G13回転式
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。
電球の種類LED
種別40W形
消費電力100V:18.3、200V:18.1
定格光束(Lm)2850
仕様片側給電
質量(g)300
定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)
周波数50/60Hz
色温度(K)5000(昼白色)
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
設置場所屋内
入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)
アズワン品番64-5061-94
入力電圧範囲(V)100~265
ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度
演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G13
適合グロースタータ:FG-4P
種別40形
全長(mm)1198
質量(g)255
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)88
大きさの区分40形
定格ランプ電流(A)0.42
電球の種類蛍光灯
【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)235
タイプ40形
消費電力(W)10.8~10.5
定格電圧(V)100~242
口金G13
全光束(Lm)2000
平均演色評価数(Ra)83
直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7
色温度(K)5000
寿命40000 時間
エネルギー消費効率(Lm/W)190.4
給電方式両側
電球の種類LED
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長
仕様40W形
消費電力(W)36
口金G13
定格寿命(時間)12000
管径×長さL(mm)32.5×1198
始動方式ラピッドスタート形
演色指数(Ra)Ra84
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
関連キーワード
1
2
3
次へ