専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220
口金GX16t-5
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色昼白色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.35
ワット数LDL40
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)20
口金G13回転式
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数Hf32形高出力形相当
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形高出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)16
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)200
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.082
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード