40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000
消費電力(W)40
電球の種類蛍光灯
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
全長(mm)1198
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
定格寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)36
平均演色評価数(Ra)88
箱入数4本
定格平均寿命(時間)12000
定格ランプ電流(A)0.44
グリーン購入法適合
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類蛍光灯
種別40W形
光色白色
長さ(mm)約1198
外径(Φmm)約26.5
定格寿命(時間)10000
種別40W省エネ形
点灯形グロースタート形
定格ランプ電力(W)37
管長(mm)1198
適合FG-4P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.410
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)2430
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類LED蛍光灯
種別40W形
明るさ(Lm)約2150
口金G13
消費電力(W)約18
光色昼光色
色温度(K)6000
長さ(mm)約1200
蛍光灯T8(Φ25.5mm)
質量(g)約121
配光角度(°)約330
演色指数(Ra)80以上
LEDSMD2835/約96pcs
電圧(V)AC85-265(50/60Hz)
給電方式両側:片ピン接続
設置場所屋内用
こんなお得な商品も!
蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
種別直管ラピッドスタート形
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
点灯形ラピッドスタート形
電球の種類蛍光ランプ
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
種類直管蛍光灯
電流(A)0.420
管径(Φmm)32.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別32W形
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光色3波長形昼白色
電球の種類蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色昼白色
点灯形ラピッドスタート形
管長(mm)1198
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)32.5
全光束(Lm)2710
定格平均寿命(時間)12000
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
管径(Φmm)32.5
適合FG-4P
定格ランプ電力(W)40
点灯形グロースタート形
電流(A)0.420
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!
蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)0.425
ランプ電流(定格)(A)0.255
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)
光色3波長形昼光色(D)(6500K)
区分40形
点灯形ラピッドスタート形
定格寿命(時間)10000
外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。
平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管
タイプ40W形
口金G13
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)84
管長(mm)1198
種別40W形
電球の種類蛍光ランプ
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)定格:32、高出力:45
口金G13
本体質量(g)約160
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)約26×1198
点灯方式インバータ式
全光束(定格)(Lm)3500
全光束(高出力)(Lm)4900
Ra85
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類直管蛍光灯
調光の可否なし
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)36
口金G13
本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5
本体質量(g)約205
定格入力電流(A)0.44
寿命12000時間
点灯方式ラピッドスタート式
ガラス色ホワイト
調光方式なし
きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形
長さ(mm)外寸1198
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32
色温度(K)5000
蛍光ランプ(形状)FHF32
光色3波長形昼白色(N)
電球の種類直管蛍光
こんなお得な商品も!
LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
消しても安心、ほのかに見える
用途事務所・倉庫等
種別40形
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
相関色温度(K)6700
全光束(Lm)3100
ランプ電流(A)0.42
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
ランプ効率(Lm/W)77.5
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光源色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5
口金G13
全光束(Lm)1600
保護等級IP65
色温度(K)6500
配光角度(°)340
特性壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
入力電圧AC100V-AC240V
電球の種類LED
調光の可否×
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
寸法(mm)長さ1198×径25.5
質量(g)187
口金G13
定格消費電力(W)32
光色昼白色6700K
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5
口金G13
全光束(Lm)1600
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP65
色温度(K)6500
配光角度(°)340
電球の種類LED
関連キーワード