39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)287 質量(g)27 口金G5 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)360 定格寿命(時間)3000 バルブ径(Φmm)15.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
7,598 税込8,358
当日出荷

一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形 口金G5 消費電力(W)8 適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P 種別8形 全長(mm)287 質量(g)30 管径(Φmm)15.5 定格寿命(時間)3000 大きさの区分8形 定格ランプ電流(A)0.17 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯 口金G5 定格消費電力(W)4 バルブ径(Φmm)15.5 長さ(mm)134.5 質量(g)15 全光束(Lm)130 定格寿命(時間)3000 色温度(K)5200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯 口金G5 定格消費電力(W)8 バルブ径(Φmm)15.5 長さ(mm)287 質量(g)27 全光束(Lm)460 定格寿命(時間)3000 色温度(K)5200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)ライフライン 6W形
種別6形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形グロースタータ 定格ランプ電力(W)6 質量(g)20 電流(A)0.147 管径(Φmm)15.5 管長(mm)210.5 定格平均寿命(時間)3000 適合点灯管FG-7E、FG-7P
1箱(25本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック小形蛍光ランプ
3波長形昼白色 管径(Φmm)15.5 口金G5 定格平均寿命(時間)3000 電球の種類蛍光ランプ 光色3波長形昼白色
1セット(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして 種別4W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形直管スタータ形 口金G5 定格ランプ電力(W)4 適合FG-7E・FG-7P 質量(g)16 種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ) 電流(A)0.162 管径(Φmm)15.5 紫外線出力(W)0.2 管長(mm)134.5 紫外線放射強度(μW/cm2)2.1 定格平均寿命(時間)2000 光色ブラックライト
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ピオニーコーポレーション飛散防止SP殺菌ランプ
通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。 材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5 口金G13
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(6個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)7 口金2G17 色温度(K)4000 ランプ寿命10000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)400
1箱(3個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)5 口金G23 色温度(K)2700 ランプ寿命10000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)257
1箱(4個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)9 口金2G17 色温度(K)4000 ランプ寿命10000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)600
1箱(2個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)9 口金2G17 色温度(K)2700 ランプ寿命10000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)600
1箱(2個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

電圧(V)100 消費電力(W)5 口金G23 色温度(K)4000 ランプ寿命10000時間 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)250
1箱(4個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

電球の種類蛍光ランプ 種別6W形 定格ランプ電力(W)6 口金G5 質量(g)21 管径(Φmm)15.5 定格寿命(時間)2000 管長(mm)210.5 光色ブラックライト
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100 色(本体)ブラック スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)1.6 材質鉄・アルミ 反射板クローム仕上げ 光色ブラックライト
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100 色(本体)ブラック スイッチ中間スイッチ コード長さ(m)1.6 材質鉄・アルミ 反射板クローム仕上げ 光色ブラックライト
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管蛍光灯相当 口金G13 色温度(K)5000(昼白色)
1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EPROMイレーザME5E. 紫外線暴露の制御を必要とする、簡易で小規模な用途に適した堅牢なテーブルトップデザインです。. 安全インターロックにより紫外線漏洩を防止 パネルインジケータで除去サイクルを表示 容量: 5 EPROM、28 → 40ピン UV強度: 4000 μW/cm2 @ 253.7 nm ボード範囲: 150 x 60 x 20 mm 寸法: 190 x 165 x 95 mm 重量: 2 kg UVランプの代替品については、RS 547-871を参照してください。
仕様長さ = 134 mm電球サイズ = 1,345 mm波長ピーク = 253.7 nm寿命 = 6000h 消費電力(W)4.6 口金G5
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

エスケイジャパンハンディUV-C除菌ランプ
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ 材質本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)257×42×40 質量(g)約210 定格消費電力(W)7 波長範囲(nm)【紫外線】260~280 保証期間6か月 ランプ寿命10000時間 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)2500 LED使用数(個)【UV-C】20 充電端子microUSB
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷

思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
口金G13 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)8 色温度(K)4000 全光束(Lm)610 寸法(Φ×mm)28×580 素子LED:SMD2835 使用温度(℃)-20~45 電球の種類LED 仕様直結工事:バイパス工事必須
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
仕様直結工事:バイパス工事必須 口金G13 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 色温度(K)6500 素子LED:SMD2835 電球の種類LED
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED 種別20W形 口金G13 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1000 全長(mm)580 質量(g)165 電源(V)AC100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.146 使用場所屋内
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)4.2 全光束(Lm)510 給電方式片側給電 全長(mm)330 質量(g)116 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 最大径(Φmm)28 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)0.082 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)6.6 全光束(Lm)880 全長(mm)436 質量(g)140 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 最大径(Φmm)28 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)0.082 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 保証期間3年 力率90以上 EMI規格VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形 電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V) 質量(g)190 電源AC 定格電圧(V)100-200 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×580 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート 質量(g)120 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 口金G13 全光束(Lm)1000 直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580 光源寿命40000時間 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)170 消費電力(W)7 口金G13 全光束(Lm)1200 直径×長さL(Φmm×mm)26×630 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

30型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)170 消費電力(W)7 口金G13 全光束(Lm)1120 直径×長さL(Φmm×mm)26×630 色温度(K)2700(電球色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

光商事防水IP65LED蛍光灯
エコ商品
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)