直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
タイプスタンダードタイプ
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)定格:32、高出力:45
口金G13
本体質量(g)約160
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)約26×1198
点灯方式インバータ式
全光束(定格)(Lm)3500
全光束(高出力)(Lm)4900
Ra85
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類直管蛍光灯
調光の可否なし
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約6倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
全長(mm)609
質量(g)380
消費電力(W)9 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)1200(±10%)
照度(Lx)参考:約290(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)560
入力電流(mA)105
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)5000
スイッチ動作ストローク:11.3~12.8
スライド幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。
目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。
多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。
コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。
ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯
発光色白
光源可視光
LED寿命(時間)40000
規格NECA
使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
保護構造IP20
照光種別面発光
RoHS指令(10物質対応)対応
光源タイプLED
関連キーワード