44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ダクト 全長(m)3 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 材質(ボルト)電気亜鉛めっき 材質(ナット)電気亜鉛めっき
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
種別ダクト 全長(m)4
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工直線ダクト
用途直線部に用いる基本ダクトです。 長さ(m)2.4 仕様スーパーダイマ 付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ネグロス電工直線ダクト・蓋
アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。 軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。 アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、 下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適 です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、 アルミの持つ特性が充分に活かされます。 アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗 装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。
材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1本
1,798 税込1,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m)4 適合規格(PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用 仕様接続板・導体継手付き 仕上溶融亜鉛めっき
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)10 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・60A 質量(kg)9 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 3P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・60A 質量(kg)8 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格2P・60A 質量(kg)8.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 5P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)15 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=3m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・60A 質量(kg)14.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 4P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格4P・60A 質量(kg)9.4 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=2m
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格2P・60A 質量(kg)5.4 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
98,980 税込108,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。 寸法(mm)130×33×19
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクトを直線に接続し、電源を引込む場合に使用。
仕様引込み用端子・接地極端子付 寸法(mm)220×33 材質(本体)PC樹脂 電流(A)15 電圧(V)125 材質(カバー)ABS樹脂他
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダクト本体を直線に接続し、電源を引き込む場合にご使用いただけます。ダクト本体への挿入部が長く安全性の高い構造。逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト 材質(本体)PC樹脂 質量(g)139 規格PSE 材質(カバー)ABS樹脂 適合負荷15A-125V 端子引込用端子・接地極端子
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ネグロス電工分岐用継ぎ金具
接続H材用と、直線・分岐ダクトのコーナー用のケーブルプロテクターが付いています。
用途水平分岐と直線部の接続に用いる継ぎ金具です。 仕様スーパーダイマ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)径異ジョイント
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類径異ジョイント
1個
729 税込802
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント 寸法A(mm)60
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルダクト_ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルダクト_
接続部品、直線タイプです。床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
材質ASA ホワイト
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミジョイナー
用途ライティングダクトを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します(電源速結端子付) 幅(mm)220 質量(kg)0.2 高さ(mm)20 奥行(mm)33
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)110 高さ(mm)216 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5 光束(Lm)737 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷