「直線度」の検索結果

143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
作動方式複動式 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

PT01 LED付ピックアップツール TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)615 トラスコ品番495-9272 質量(kg)126(電池含む) 寸法A(mm)76 寸法T(mm)14.5 光源1灯 LED(照度)3ルーメン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
1パック(100本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
1巻ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法D(mm)18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共栄プラスチックメタクリル直線定規
透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
材質(本体)アクリル樹脂製
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
1パック(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4970 ネオ シャープ スターエム 動画あり
突板テープ専用のカッターです。はみ出した突板テープをカットします。円形刃で曲線・直線カット可能です。刃は360度使用可能です。
用途はみ出した突板テープをカット円形刃で曲線・直線カット可能家具・建具用 材質本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル、刃:合金工具鋼、板金プレート:ステンレス 高さ(mm)40.99
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4 取付方式パネル取付 全幅(mm)40 全高(mm)30 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)50 動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30 巻数比2.084027778
1個
4,301 税込4,731
5日以内出荷

HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4 取付方式パネル取付 シリーズHAS 全幅(mm)40 全高(mm)30 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)200 動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30 巻数比25.00069444
1個
3,968 税込4,365
5日以内出荷

HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4 取付方式パネル取付 シリーズHAS 全幅(mm)40 全高(mm)30 センサー(技術)オープンループ 電源電圧(V)15 入力電流(A)100 動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)30 巻数比4.167361111
1個
4,300 税込4,730
5日以内出荷

アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
測定範囲(cm)100 材質樹脂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)60×1025×5.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共栄プラスチックメタクリル両切直線定規
深さも計れるゼロスタートのメタクリル両切直線定規5。両面目盛り付で定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので、長さだけでなく深さや奥行きも測れます。スタイリッシュなデザインに透明度の高いアクリル樹脂製なので丈夫で長持ちする直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規となっています。
材質(本体)アクリル樹脂製 目盛両面目盛り付、ゼロスタート目盛 測定範囲(cm)50 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×500×3.0
1本
559 税込615
当日出荷

屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。持ち運びが容易な軽量設計。
仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックス アズワン品番65-2764-26
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

幅の広い直線状の損傷を一度に引き出せる爪フック 従来品より約25%(632g)軽量化し、作業効率が良い。
材質アルミ製 幅(mm)315 質量(g)1818 穴径(Φmm)アイボルト:36 爪形状18本 危険物の類別非危険物
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプヒラ
1パック(100本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超音波と光と音で害獣や害鳥を寄せつけない!。対応動物別周波数調整・センサー感度調整。超音波最大45.5kHz・ストロボ発光・赤外線センサー・警告ブザー・簡易防水。いや~な音と光で威嚇!。センサー感知すると自動で作動します。ソーラーパネル:電池交換・配線不要。電気代0円。菜園や畑に、花壇やガーデニングに。差し込み型と掛け型の2WAY。暗闇でもしっかり働く。温感センサーで動物を感知。2個使用で最大約140平方mの広範囲をカバー可能!。6ヶ月間保証書付き
付属品アルミ支柱 材質本体:ABS、支柱:アルミニウム グリーン 質量(g)(約)280(電池含む)(1個) 電源ソーラーパネル充電式 センサーパッシブ赤外線センサー 周波数13.5~45.5kHz 使用電池単3形充電池3本(Ni-CD電池又はNi-NH電池)本体内蔵 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)11×8×14 音量(dB)アラーム:約80 センサー感知範囲約110度、直線最大:約8~9m、上下:約30度(70平方メートル範囲)
1セット(2個)
8,998 税込9,898
当日出荷

僅かな気配も逃さないエリアのS-PET スピーディーなネットインを可能にする低伸度直線性素材特性を極限まで高めた高強力ポリエステル タフコンディションでも僅かなアタリを感知する、弾性率13.0G・Pa以上の高感度 抜き上げ時の秀逸なネットインコントロールを可能にする、10.0G・Paの実釣域弾性率 堅実なノットを実現する、90%以上の結節強力保持率 長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水 思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41 水流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル
材質エステル〈比重:1.41〉 クリア 長さ(m)91
1個
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターは、快適に素早く、確実に液剤の塗布ができる画期的なスポンジです。 スポンジ中央に少量の液剤をまっすぐ縦に付けて、折り曲げて全体になじませた後塗布してください。 使用後は、きれいな温水で洗浄し、通常乾燥すれば、何度でもお使いいただけます。 特に、直線的なエッジや尖ったポイントは、液剤を塗布したい部分だけに確実に塗りこむことができます。
用途液剤塗布用特殊スポンジ 区分洗車道具 適合用途コーティング剤塗り込み 危険物の類別非危険物
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

共栄プラスチック3L水槽
小数・分数・液量指導に、3リットル水槽。小数・分数・液量指導に最適な3L用の水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。ゼロスタート両切直線定規と併用してご使用ください。
クリア 材質(本体)メタクリル樹脂製 内寸(mm)(幅×長×高×厚)100×100×300×3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ 直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。 ※環境により使用範囲は大幅に異なります。 水平画角90度と広角レンズを採用。 複数人での撮影に効果があります。 USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。 リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 受信機をPCに接続するだけで動作します カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、最短接写距離:30cm、絞り/明るさ/コントラスト:自動 セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書 材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 レンズF2.4 f=2.8mm センサーCMOS、1/2.9インチ インターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き 消費電力(mA)最大800 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス固定 マイク/スピーカーマイク:モノラル 画素数200万画素 フレームレート30fps1920x1080@30fps1280x720@30fps 画角(水平)92度、(対角)101度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG カメラ仕様標準WEBカメラ 最低照度(Lux)1
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質本体:アルミ 質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

<8本組み製法&カムフラージュライトグリーンカラー>世界最強クラスの原糸を精度が高く、ラインの直線性、表面の平滑度を向上させる製法にて8本組みに仕上げました。また、ヘビーカバーになじみ、溶け込むカムフラージュライトグリーンカラーは濃いカラーリングのPEに較べて極力色落ちや指や衣服に色うつりしにくいように配慮。
用途ウルトラヘビーカバー対応。超高強度、ヘビーデューティーPEライン。難攻不落とも思える水棲植物やレイダウン、ブッシュ等の複雑なウルトラヘビーカバーを果敢に攻め、モンスターを引きずり出す為に生まれた超高強度PEライン、それが「バスザイルPEフリップ&フロッグ」です。世界最強クラスの原糸を精度が高く、ラインの直線性、表面の平滑度を向上させる製法にて8本組みに仕上げました。その結果、PEラインでありながら、適度な張りがあり、スベリが良く、トラブルが少ないヘビーカバー高次元対応のラインが誕生したのです。また、ケバ立ちが少なく、初期の強力を長期に渡って維持します。ヘビーカバーになじみ、溶け込むカムフラージュライトグリーンカラーは濃いカラーリングのPEに較べて極力色落ちや指や衣服に色うつりしにくいよう、配慮したナチュラルなアースカラーです。フリッピング、ピッチングでカバーへスムーズにベイトをスベり込ませて、落とし込む。フロッグでヘビーカバーを突き破るバスを確実にフッキングに持ち込み、引きずり出す。超高強度のPEだからこそ出来る釣りがある。バスザイルPEフリップ&フロッグ。ヘビーカバー攻略の為の最強兵器。 巻数(m)100
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。細目シノで扱いやすい形状です。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は17度曲がった直線形状となり、シノ先が見やすく番線(針金)の位置決めをしやすい。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装 質量(g)440 タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
7,198 税込7,918
8日以内出荷

共栄プラスチックメタクリル両切直線定規
深さも計れるゼロスタートのメタクリル両切直線定規。学納定規として幅広くご使用いただいています。両面目盛り付で定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので、長さだけでなく深さや奥行きも測れます。スタイリッシュなデザインに透明度の高いアクリル樹脂製なので丈夫で長持ちする直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規となっています。
材質(本体)アクリル樹脂製 目盛ゼロスタート目盛 測定範囲(cm)30 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×300×2.0
1本
189 税込208
当日出荷

1136090401 人感センサー式録音再生機 TALKUN グリーンクロス 動画あり
人感センサー式録音再生機TALKUNはセンサー式の音声案内機器です。 人が近づくと人感センサーが感知(赤外線検知方式)し光とメッセージを伝えます。 内蔵マイクで自由にメッセージを録音・再生、ライン入力、microSDカードの3系統で録音が可能です。 検知エリアは最大4m、水平垂直角度70度の範囲でセンサーが検知します。 マイクで音声を録音する場合は120秒以内になります。 背面マグネットでSL看板などに直接取り付けることができます。
用途音声ガイダンスによるメッセージの発信、注意喚起、警告、ご案内などの音声案内に。 セット内容本体、USBケーブル 電源単三アルカリ乾電池×4本、またはUSBケーブルによる給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×43×82 使用時間1日100回再生した場合約50日使用可能 検知方式受動型赤外線検出方式 録音時間本体マイク入力120秒以内、1データのみ 録音方式本体マイク入力、USBケーブル入力、microSDメモリーカード入力 防水性防雨構造(乾電池使用時のみ) 音量(dB)最小40~最大90(調整可能) 検知エリア直線最大4m、水平垂直70度
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

42-550 UHOLABO ベスト定規 UHOLABO(ウホラボ) 動画あり
UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO ベスト定規
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)2 材質(本体)アクリル
1本
1,298 税込1,428
欠品中

デュエルCN500
あの新素材カーボナイロン(R)にお得に使えるボビンタイプ登場!!。フロロ × ナイロン = カーボナイロン(R) Patent。ナイロンの操作性と遠投性能、直線・結節強度、これにフロロカーボンの低伸度性と高感度性能を兼ね備えたハイブリッドライン。ビギナーから上級者まで、すべてのアングラーにおススメ!!
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。 材質シナベニヤ SPCC等 長さ(m)約1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超強力・高耐久 フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン(R)」 を採用。ハイブリッドショックリーダー。ナイロンの操作性、強力な直線・結節強度と耐久性。遠くのアタリもしっかり感知し、フッキングさせるフロロカーボンの低伸度性と高感度を兼ね備えたハイブリッドショックリーダー。扱いやすく、巻きぐせもつきにくく、ノットシステムも組みやすいしなやかな特性
クリアー
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ジョイントプロテクター
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(曲線部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。直線パーツと組合せて45度、90度(2個使用)曲がりで連結可能。ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に 材質ポリウレタン 適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-ED 種別曲線部 質量(kg)3.8 全長×幅W×厚さ(mm)470×535×50 適合電線Φ35mm以下の電線5本 耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

用途新VLS製法がナイロンの常識を覆す強度と低伸度を実現。直線強度、結節強度、そして耐摩耗性。あらゆる場面で無類の強さを発揮します。同時に、高感度によりフッキング性能も向上。超撥水仕様のフロートタイプは水面直下から上層のタナを狙う目的で開発。風や波の影響を受けずに思い通り仕掛けを流すことが可能です。 長さ(m)150(平行巻) ライン色ブリリアントピンク
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共栄プラスチック水槽
小数・分数・液量指導に、3.0dl水槽。小数・分数・液量指導に最適な3.0dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。ゼロスタート両切直線定規と併用してご使用ください。
クリア 材質(本体)メタクリル樹脂製 内寸(mm)(幅×長×高×厚)10×300×100×3
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

イマオコーポレーションARR36 アルミローラスライドレール
精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALCANhandsが解き放つ、さらなる進化へ。先進の技術を惜しみなく投入した、究極グリップ。 日本の技術製作で生まれました。金型製作から成型まで、徹底した品質管理に基づき、また商品レベルの追求を幾度となく行い今までのグリップ性能を一から見直し完成させました。 天然ゴム使用。伸縮性に優れた高分子材料でゴム製品では最高級とされている材料を使用しました。 エチレンープロピレンージエンゴム(EPDM)配合。エチレンとプロピレンの共重合体であるエチレンープロピレンゴム(EPM)に、少量の第3成分を導入し、主鎖中に二重結合をもたらせたものである。特徴としては、EPMに比べて加硫しやすく、容易に高強度の製品を得ることができること、耐候性が優れていること、電気的特性がよいなどがある。 抗菌剤配合。銀イオンと無機イオン交換体との極めて安定な無機化合物を使用しているため、有機系抗菌剤のような溶出・揮発等の現象がなく、抗菌効果が長時間持続します。 マイナスイオン配合。科学的・医学的に実証されたものではないが、マイナスイオンを人体に与えますとリラックスし、脳波がアルファー波になり、快楽ホルモンのβエンドルフィンが分泌され、免疫細胞が活性化し、免疫力が強化されると言われています。 グリップ(滑り)の追求。グリップ性能をより高める為、水流面となる溝をより深くし、「滑り」に対する性能面を重要視しました。また溝を直線デザインにすることで掌とグリップの接触面積を最大限に保ちコントロール性能を正確に伝える設計が施されています。 軟度・硬度の最適性能。ゴム本来の性能である弾力性能を生かし、長距離走行時に体への負担を軽減。また適度の硬さを加えることで、グリップ本来の役割である伝達性能を正確に瞬時に伝えることを実現しました。
用途Φ22.2用 全長(mm)(グリップ)120 内径(Φmm)(R側)25、(L側)22 外径(Φmm)約33
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)