治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)
種類平形直角定規
仕上精密研磨仕上
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
こんなお得な商品も!
平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
竿長×台長(mm)100×70
厚さ(mm)6
長片の幅(mm)25
トラスコ品番838-1060
質量(kg)0.25
呼び寸法(mm)100
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.003
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
規格JIS B 7526(寸法精度)
仕上非焼入・研磨仕上
直角定規のなかで最高精度の製品です。
厚みがあり、安定した測定が可能です。
長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。
使用面をワークに当て、光を透かして測定します。
焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
関連キーワード