直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
1セット(2個)
¥4,200
税込¥4,620
3日以内出荷
臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。直角稜を面取りしていないので、斜面側から覗くと直角稜の線が非常に細くなり、継ぎ目のない自然な反射像を観察することができます。
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー
仕様プリズム定数/0mm
トラスコ品番828-9293
タイプ水準器付プリズム
外形寸法(mm)縦54×横82×奥78
本体質量(g)187
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。
種別直角プリズム
材質アクリル樹脂製(PAT.P.)
寸法(mm)斜辺70、二辺50、厚さ20
1個
¥2,200
税込¥2,420
3日以内出荷
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
色レッド
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
寸法(mm)123×86×86
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製
寸法(mm)120×35×20
電源単3乾電池2本
光源高輝度LED
お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質光学ガラス(B-270)
寸法(mm)30×20
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。プリズム押えの支柱が対角になるようにキューブプリズムを設置することで、プリズムの4面全てを使うことができます。
特殊なアクリルのレンズで、2種の凸レンズと直角プリズム、直方体の計4個が1組になっています。プラスチックケース入り。
台形なので、角を利用して60°、90°、120°の光の屈折・反射の実験が可能。
種別台形
材質アクリル樹脂製(PAT.P.)
寸法(mm)70(底辺)×47(上辺)×40(高さ)×20(厚さ)
1個
¥2,600
税込¥2,860
3日以内出荷
キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える、特殊なアクリルのレンズで、2種の凸レンズと直角プリズム、直方体の計4個が1組になっています。プラスチックケース入り。
セット内容凸レンズ小(50×20mm、f=約50mm)/凸レンズ大(76×20mm、f=約100mm)/直角プリズム(斜辺70mm、二辺50mm、厚さ20mm)/直方体(70×40×20mm)
材質アクリル樹脂(PAT.P.)
1個
¥9,500
税込¥10,450
8日以内出荷
直角プリズムを用いて垂直方向(上下)逆転視野における恒常性の低下および変化をみるためのものです。2個のプリズムを樹脂枠へ取付け、ゴムバンドおよびマジックバンドで接眼部より頭部へ固定される構造です。
材質【プリズム】光学ガラス【枠】硬質ウレタン樹脂
寸法(mm)【直角プリズム】60(底)×30(高)×40(厚)
質量(g)約 340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×110×80
視野角水平/55°、垂直/32°
アズワン品番69-8551-34
間隔(mm)【視野中心】60
1個
¥190,998
税込¥210,098
41日以内出荷
直角プリズムを用いて水平方向(左右)逆転視野における恒常性の低下および変化をみるためのものです。2個のプリズムを樹脂枠へ取付け、ゴムバンドおよびマジックバンドで接眼部より頭部へ固定される構造です。
仕様●プリズム:直角プリズム/約60(底)×30(高)×40(厚)mm●視野中心間隔:62 mm
材質プリズム/光学ガラス、枠/硬質ウレタン樹脂
質量(g)約 330
寸法約180(W)×110(D)×80(H)mm
視野角水平/24度、垂直/50度
アズワン品番69-8551-35
1個
¥190,998
税込¥210,098
41日以内出荷
ペランブロッカプリズムはブリュスター分散プリズムの一種で、入射方向に対し直角で出射する特徴があります。YAGレーザをブリュスター角度で入射させると、基本波(1064nm)と2倍波(532nm)をビームを分離することができます。ブリュスター角度と臨界角を使用しているので、反射による損失が発生せず、高い透過率が得られます。ペランブロッカプリズムはコーティングがないので、高エネルギーのパルスレーザでも使用することができます。プリズム入射面で反射するYAGの基本波(不可視光)、または、2倍波(緑)のビームの光量が最小になる角度(ブリュスター角度)に合わせて使用します。レーザビームの偏光方向はプリズムの底面と平行になるように変換してご使用ください。多波長発振ののArレーザの分光にも使用できます。※紫外波長の出射ビームはブリュスター角度から外れているので、無反射にはなりません。※非偏光の分散プリズムとしても使用できますが、ブリュスター角度で入射させないと、入射角度に対し直角に出射しません。※S偏光のレーザビームを入射させても分光することはできますが、入射面と出射面で反射損失が発生します。※ノーコート面に指紋や汚れが付くと、全反射や無反射の効果が得られなくなります。※ノーコート面には、何物にも接触させないでご使用ください。※実測のA・B寸法は面取りを含むので、若干短くなります。※寸法公差は面取りを含まない各面の交差位置で定義されます。
仕様【<ペランブロッカプリズム>共通仕様】材質:合成石英、設計波長:706nm(1063nmと532nmの中間)、角度精度:<3′、基材面精度:λ/10、スクラッチ-ディグ:20-10、有効範囲:外形寸法の90%の矩形に内接する楕円、【個別仕様】A:30mm、B:50mm、C:20mm、θ1:56.13°、θ2:79.5°
アズワン品番61-6948-91
1個
¥93,980
税込¥103,378
13日以内出荷
関連キーワード