21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業 種類平型スコヤ JIS規格2級
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。 全長(mm)288 材質(本体)アルミ合金 質量(g)730 種類アングルクランプ/コーナークランプ 表面処理パウダーコーティング(粉体塗装) 最大口開き(mm)68 アゴの深さ(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナークランプ アルミ製 モノタロウ 動画あり
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 全長(mm)208 材質(本体)アルミ合金 材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金 奥行D(mm)100 高さH(mm)105 質量(g)約194
1個
999 税込1,099
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm)180×101 厚さ(mm)1.5 幅(mm)18 台厚(mm)6.5 台の幅(mm)18 仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番232-7279 材質SUS420J2相当品 質量(g)102 種類完全スコヤ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。 種類厚形スコヤ
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平型スコヤー
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台付直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。 また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。
材質SS材(SS41) 種類台付直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法A(mm)44 寸法F(mm)28.1 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)9 外枠径(mm)38 目盛仕様0-50-100 寸法G(mm)57 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-1 隣接誤差(μm)10 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)75 材質(本体)アルミ鋳物 ベース寸法(mm)207×150×52(H) 質量(g)1500 エスコ品番EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
欠品中

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)58.5 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)12.5 外枠径(mm)38 寸法I(mm)16.5 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-112 隣接誤差(μm)10 ホルダー径(mm)Φ8 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)