「相手 心」の検索結果

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心理学的に裏付けされた人に好かれる話し方のテクニックをアドバイス。仕事やプライベートで、「ひと言」プラスするだけで相手の心をつかむフレーズが満載なので、話下手な人におすすめの1冊です!
判型A6 ページ数256 著者名富田 隆(監修) 初版年月2021/07/10
1冊
680 税込748
4日以内出荷

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

NW-R15 ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバン 動画あり
きれいにはがせるタイプのナイスタックです。 貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。 小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。 カッターつき。弱粘着
用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。 はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。 質量(g)67 剥離紙ポリラミ紙 特性はがせる グリーン購入法適合
1巻
499 税込549
当日出荷

送り主の「想い」が伝わるシール。荷物の箱にペタッと最後の仕上げ。 いつもの荷物が心のこもった特別なお届けものに変わります。 ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
材質コートタック紙
1冊(48片)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

街のイラストがワンポイントでデザインされたシンプルな紙袋です。 Sendagifttowarmtheheartは「(贈る相手の、生活だけじゃなく)心も豊かになるギフトを選びたい」という意味です。
1袋(50枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

会話に必要なのは、ただしゃべる能力ではありません! 「口下手だから、会話が苦手」「会話が苦手だから、人付き合いもうまくいかない」……そんなふうに思っていませんか? でも、そんなことはないのです。会話で本当に必要なのは、相手に伝えたいことを確実に伝えること。本書では、内気な性格やあがり症の人でも、無理にしゃべらずにコミュニケーションをとる方法を詳しく紹介。さらに、会話が盛り上がる話の聞き方やリアクション、パーティやスピーチなど「こんなときどうする?」といったシチュエーション別の会話術、「これだけは避けたい」会話のNG例、さらに、相手の心を開いて会話を弾ませるためのちょっとしたテクニックなども丁寧に解説しています。難しいことをしなくても、コミュ力そのものを底上げできる知識が満載。この一冊で、あなたにも「本当の会話力」が身につきます。(本書はメーカー発行『朝5分!読むだけで「会話力」がグッと上がる本』に加筆・修正を行って再編集し、改題したものです)
判型A6 ページ数256 著者名渡瀬謙 初版年月2023/06/10
1冊
680 税込748
4日以内出荷

心ゆさぶる表ソフト!ピンプルスライド。 幅広い球質を生み出す、変化系表ソフトラバーです。 自ら回転をかけやすく、揺さぶりをかけながら台上処理やドライブ攻撃で得点に絡むプレーを引き立て、相手を翻弄します。 スポンジの厚さは「超極薄」で、ペンの裏面や反転式、カットマンに最適です。
用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)超極薄(0.4~0.7)(スポンジ) スポンジ硬度20 分類変化系 ブラック タイプ【ITTF公認番号】54-021 仕様【ラバースピード】7.5speed、【スピン値】6.5spin、【変化】11、【粒配列】縦目
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

低伸度製法「VLS」を採用。引き抵抗が強い重量級ルアーでも操作性を良くするためにナイロン特有の伸びを抑えた 「VLS製法」を採用。さらに原料にもこだわり、世界記録級を相手にしても負けない「強さ」が兼備された強靭なナイロンラインを目指しました。魚が警戒しにくいラインカラー「ステルスブラウン」。水中を漂う枯れたウィードや枝などをイメージしたアース系のラインカラーに仕上げました。魚に気取られにくく、警戒心が高いデカバスが相手でも確実に距離を縮めます。※150mは中間マーキング入り
ステルスブラウン
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

心ゆさぶる表ソフト!ピンプルスライド。 幅広い球質を生み出す、変化系表ソフトラバーです。 自ら回転をかけやすく、揺さぶりをかけながら台上処理やドライブ攻撃で得点に絡むプレーを引き立て、相手を翻弄します。 スポンジの厚さは「中」で、シェークのバックに貼って、変化系の攻撃を可能にします。
用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)中(1.4~1.7)(スポンジ) スポンジ硬度20 分類変化系 レッド タイプ【ITTF公認番号】54-021 仕様【ラバースピード】7.5speed、【スピン値】6.5spin、【変化】11、【粒配列】縦目
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

心ゆさぶる表ソフト!ピンプルスライド。 幅広い球質を生み出す、変化系表ソフトラバーです。 自ら回転をかけやすく、揺さぶりをかけながら台上処理やドライブ攻撃で得点に絡むプレーを引き立て、相手を翻弄します。 スポンジの厚さは「超極薄」で、ペンの裏面や反転式、カットマンに最適です。
用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)超極薄(0.4~0.7)(スポンジ) スポンジ硬度20 分類変化系 レッド タイプ【ITTF公認番号】54-021 仕様【ラバースピード】7.5speed、【スピン値】6.5spin、【変化】11、【粒配列】縦目
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

心ゆさぶる表ソフト!ピンプルスライド。 幅広い球質を生み出す、変化系表ソフトラバーです。 自ら回転をかけやすく、揺さぶりをかけながら台上処理やドライブ攻撃で得点に絡むプレーを引き立て、相手を翻弄します。 スポンジの厚さは「中」で、シェークのバックに貼って、変化系の攻撃を可能にします。
用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)中(1.4~1.7)(スポンジ) スポンジ硬度20 分類変化系 ブラック タイプ【ITTF公認番号】54-021 仕様【ラバースピード】7.5speed、【スピン値】6.5spin、【変化】11、【粒配列】縦目
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕事も人生もうまくいく秘訣は、つまるところ―人と人との間の”見えない空気”を、気持ちのよいものにすること。それが、仕事の枠を広げ、成果と評価を高め、お金も幸せも運んできてくれる。相手のことを考えた「気くばり」が、自分自身に大きなメリットを連れて帰ってくる―そんな実践法があるのです。 はじめに仕事は気くばりに始まり、気くばりに終わる; 1章俯瞰力の気くばり「全体を見る」ことで、つねに先を読む; 2章共感力の気くばり相手に寄り添い、スマートに気を利かせる; 3章論理力の気くばり「冷静でフェアな人」として、信頼を集める; 4章サービス精神の気くばり「ゆき届いた会話」で、3倍好かれる; 5章尊重の気くばりさりげない配慮が、心をわしづかみする; あなたの気くばりの「アンテナ感度」をチェック
ジャンル社会科学総記 分類一般 判型B6 ページ数272 著者名安田正 初版年月2018年05月
1冊
1,400 税込1,540
8日以内出荷

会話AIロボット「Romi(ロミィ)」は、株式会社MIXIが開発した。手のひらサイズのコミュニケーションロボットで、。自然な会話を楽しめるのが最大の特徴です。独自のAIがユーザーの発言に応じてその場で返答を生成するため、。毎回異なるリアクションが返ってきて飽きにくく、。まるで人と話しているような体験ができます。視覚機能や長期記憶、自然な相づちなどが追加され、。より人間らしいやり取りが可能に。撫でると喜び、抱っこすると驚くなど、。感情表現も豊かで、ペットのような癒し効果もあります。一人暮らしの方、高齢者、発達障害のある方、。子どもとの会話練習をしたい家庭など。孤独感の軽減や、日常のちょっとした会話相手として、。心の支えになる存在としてオススメです。
仕様カメラ有り その他【駆動部】2軸 付属品ACアダプター(DC5V/3.0A)、USBケーブル(長さ約1.5m) ホワイト 質量(g)400 スイッチパワーボタン、音量ボタン(+、-)、リセットボタン 電源DC5V/3.0A センサータッチセンサー/照度センサー/加速度ジャイロセンサー 保存温度(℃)-20~45 バッテリーリチウムイオン電池(3.7 V/2875 mAh) ディスプレイ2.4型/QVGA 使用CPUQuad Core 1.6GHz LED【充電確認LED】パワーボタン左横に1箇所【コミュニケーションLED】底面に15箇所 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(ただし結露のないこと、および35℃における湿度は65%以下) 保存湿度(%)10~90(ただし結露のないこと、および45℃における湿度は20%以下) BluetoothBluetooth(R)5.4準拠 音声入力マイクロホン × 3 音声出力スピーカー 充電端子USB Type-C(TM) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(2.4GHz,5GHz)
1台
89,800 税込98,780
6日以内出荷

日本能率協会マネジメントセンターマンガでやさしくわかるアンガーマネジメント
下町の信用金庫に勤めるしおりは、プロジェクトのリーダーに任命されたものの、メンバー達の非協力的な態度に怒りを爆発させて、ピンチの状態に!そんな様子を見かねた実家のそば屋の常連の梅原が怒りをコントロールする技術・アンガーマネジメントをしおりに伝授します。さて、しおりは、ひと癖もふた癖もあるメンバーをまとめ無事プロジェクトを成功に導くことができるのでしょうか? Prologueアンガーマネジメントとは(怒りとはどんなもの?;怒りをうまく扱えないと損をする;怒りの4つの性質;問題となる4つの怒りとは;アンガーマネジメントとは); 1怒りが生まれるメカニズム(怒りはどこからわいてくるのか?;怒りは二次感情;衝動をコントロールする怒りのピークは6秒;思考をコントロールする「べき」の三重丸;行動をコントロールする思い込みの分かれ道); 2心の器を大きくして怒りをコントロールする(すぐに効く7つのテクニック;21日間で怒りっぽい人を卒業する); 3怒りを上手に伝える(感情をうまく伝えられない人の5つの特徴;コミュニケーションの3つのタイプ;感情をうまく伝えるには;上手に叱るには;相手の怒りにどう対処する?)
ジャンル社会科学総記 分類一般 判型B6 ページ数201 著者名戸田久実葛城かえで柾朱鷺 初版年月2016年06月
1冊
1,400 税込1,540
10日以内出荷

◎身近に起こる「これってどういう心理なの?」をわかりやすく解説!◎ 。私たちのふだんの生活に大きく関わっている「心理学」。本書は、その心理学の超基礎的な知識に触れるための一冊です。日常生活で起こりがちなことや、ニュースで見聞きするような事件などの1シーンを例に挙げながら、そのとき人はどういう心理で行動しているのか、なぜそのような事象が起こるのかを、心理学的視点からやさしく解説します。知っておきたい心理学用語は「KEYWORD」としてピックアップ。また「こんな時はどう対処したらよい?」というヒントも適宜提案しています。それぞれの項目を簡潔にまとめているので、読み物としても気軽に楽しめる構成です。心理学に少しでも興味がある人、人間関係において「なぜあの人はこんな行動をとったのか」「こんな時相手は何を考えているのか」等、実生活で不思議に思うことや人付き合いに役立ちそうな心理学の知識を得たい人、これから心理学を学びたいという人に向けた、初心者にぴったりの内容です。
判型A6 ページ数320 著者名小口孝司(監修) 初版年月2023/10/10
1冊
850 税込935
4日以内出荷

液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。 材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。 材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイブリッド・トリプル・ドライバー搭載 精密時計のように繊細なレイアウトで中音域・高音域をそれぞれ表現するバランスド・アーマチュアドライバ2機と10mmダイナミック・ドライバーで低音域を暖かく激しく心を揺さぶります。 バランスド・アーマチュアドライバー:一般的なスピーカーが円形をしているのに対して、5~8mm角の長方形の様な形状をしています。 この中に空気を振動させ音に返す振動板、磁石、コイルと言ったスピーカーには必須の部品が芸術的に配置されています。 2機の異なる周波数の音を再生するバランスド・アーマチュアドライバーを内蔵し、このドライバで100Hz~20000Hzの中低音から高音域までを再生します。 ダイナミックドライバー:直径10mmの低音域を再生するダイナミックドライバーを直列に並べる事でワイヤレスイヤホンにおいてはダイヤモンドより硬いグラフェン素材でしか実現できなかった全周波数を、ほぼ均等な再生能力を持たせているだけでなく、ダイナミックドライバーが再生する低音はドッシリと響かせます。 4つのマイクによるノイズリダクション 片耳2つx両耳で合計4つのマイクを内蔵しています。 この4つのマイクから集めた周辺の雑音は、優秀なチップのノイズリダクションにより、ノイズのない通話環境を作ります。 多くのANC・ENC(ノイズキャンセル)イヤフォンは2つのマイクで雑音を収音している中で、BetweenProは4つのマイクで全方位のノイズを広い掻き消します。 これは通話時にも有効で自分はもとより、通話先の相手にあなたの声をリアルに届けます。 Skype/Facetime/GoogleHangouts(meets)など、オンライン会議でも自身・通話先の相手に対しどちらにもストレスフリーな会話を楽しめます。 サポートコーデック(音声圧縮形式) SBC、AAC、aptX、3つのコーデックに対応 AppleiPhoneに最も相性の良いAACはもちろんのこと、Androidとの相性に最適なSBC/apt-Xも採用しています。 どちらのユーザーに対しても最適な環境を提供します。 STATUSAudioの考える中音域、低音域の音の作り方の理論 一般的なヘッドフォン/イヤフォンは中低音を人工的に膨張させているため肥大した音は濁り、不快になってしまいます。 より深い、低音域(20Hz-10000Hz)に焦点を当てライブ環境で音を体験する時に得られる、深い振動を再現します。 業界最高水準の駆動時間(バッテリーライフ) 12時間再生できる高性能バッテリー 充電ケース使用で、約3回分を充電(36時間)。 Bluetooth5.2によりどのようなデバイスでも接続・互換性を持っています。 Betweenproは、ほぼ全ての最新機器(スマートフォン/タブレット/ノートパソコン/デスクトップパソコン/BT送信機能を持ったテレビ/カーオーディオ)に簡単に接続できます。 3Dエルゴノミック(人間工学)デザインでバッテリーの持続時間12時間装着でも疲れない設計。 Betweenproは、片方のイヤフォンの重量が6.4gと超軽量。 エルゴノミックにデザインされた挿入口はイヤフォンの重さをとても上手に分散し、耳に装着している事を忘れそうです。 そして、S/M/L3サイズのシリコン・イヤーパッドにより、どなたの耳にも快適にフィットしてくれます。 さらに、シリコン・フィット・ウイングを装着することで、アクティブな動作にも対応し、より外れにくくします。
仕様モノラル使用:片側のみの使用可能 付属品イヤホン本体、充電ケース、充電用USBtype-Cケーブル、アクティブ・ウイングチップ(M/L)、シリコンイヤーチップ(S/M/L)[イヤホンにはSサイズが装着されています]、取扱説明書 型式ダイナミックドライバー(10mm)、バランスドアーマチュア×2 質量(g)イヤホン(片耳):6.4、充電ケース:40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン(片耳):18×25×27、充電ケース:60×37×34 連続使用時間(時間)イヤホン約12×ケース充電3回(約36) マイクロホン片側2個合計4個ノイズリダクション機能 周波数特性10Hz~30000Hz 充電時間(分)イヤホン:90、ケース:90 防水性IPX5 通話方式ステレオ(両側) BluetoothVer5.2 通信距離(m)デバイスから10 対応コーデックSBC/AAC/apt-X
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷