種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)2.4
電源(V)100-242
消費電力(W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)10.7
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)490
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.185
ビーム角(度)30
中心光度(cd)3100
グリーン購入法適合
口金E26
定格消費電力(W)4.4
定格電圧(V)100
ビーム光束(Lm)220
長さ(mm)135
質量(g)475
外径(Φmm)121
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.076
ビーム角(度)30
中心光度(cd)1400
グリーン購入法適合
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
動作温度範囲(℃)-25~50
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)2.1
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LED別売
演色指数(Ra)82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
消費電力(W)31.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.8
電源(V)100-242
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光
電球の種類LED
配光角度(°)300
口金G13
保護等級IP65
調光の可否×
入力電圧(V)AC100~AC240
取付ピッチ(mm)200~250
仕様ランプ重なり不要
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)
アズワン品番65-2228-54
1台
¥48,300
税込¥53,130
当日出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12
電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)
トラスコ品番493-4334
質量(kg)4.9
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光
電球の種類LED
配光角度(°)360
口金G13
保護等級IP65
調光の可否×
入力電圧(V)AC100~AC240
取付ピッチ(mm)200~250
仕様ランプ重なり不要
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。
防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65
調光方式×
入力電圧(V)AC100-AC240
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
仕様連結用(本体のみ)
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
満充電後、不日照3日間点灯が可能です。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。
仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6
アズワン品番65-2228-53
1台
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
消費電力(W)13.5
仕様床面取付不可、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)1.1
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可
幅(mm)160
取付直付型
高さ(mm)74
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
噴流形 IP65。従来品130Wより光束UP
用途看板照明・駐車場照明など
消費電力(W)130
入力電圧(V)100/200~242対応
仕様口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
材質【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面カバー】強化ガラス、【アーム】ステンレス(ポリエステル塗装)、【口出線】キャブタイヤケーブル
質量(kg)5.9
取付角度:エニーポジション(制限なし)
タイプ超広角
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60共用
ビームの開き(°)150(鉛直面上)、140(水平面上)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000K相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.3
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
耐電圧(kV)15(コモンモード)
定格光束(Lm)17600
ソーラーと高輝度白色LEDを使用した環境に優しい製品です。
スリム看板にもフィットします。
Φ48.6mmの単管にも取付可能です。
材質本体:ポリカーボネート、金具:鉄
仕様ソーラーパネル4W、無日照約3日間(満充電時)
付属品充電用ACアダプター
質量(kg)約2
電源ニッケル水素
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×313×140.5
機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯、残量インジケーター
LED色白(4個)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします
別売センサー対応
高演色照明R15クラス2
幅(mm)166
質量(kg)0.8
高さ(mm)265
奥行(mm)280
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
消費電力(W)13.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.5
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの
取付け可能な看板灯です。
単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。
工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を
発揮します。
日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。
内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると
自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。
付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー
質量(kg)2
使用温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5
色温度(K)6400
電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah
充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
インジケータ電池残量表示付
連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30
口金E39
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED8
電球の種類LED
工事看板や単菅などに設置可能な人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途人通りによって明るさを変えたい場所など
寸法(mm)480×122×61
質量(kg)3
充電時間(時間)約10
LED使用数(個)白色×4
メーカー商品コード1103502201
感知距離(m)約3~8
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED
口金E39
消費電力(W)35
配光角度(°)110
寸法(Φ×mm)165×215.2
質量(g)849
調光の可否不可
対応密閉器具非対応
IP等級65
電圧(V)AC100~240対応
バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)15
配光角度(°)110
寸法(Φ×mm)120×158
質量(g)400
対応密閉器具非対応
IP等級65
集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)13
配光角度(°)35
寸法(Φ×mm)120×130
質量(g)275
調光の可否対応
対応密閉器具対応
IP等級65
電球形状ビーム球
看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157
電源(V)AC100~200V(50/60Hz)
消費電力(W)10
口金E26
外径(Φmm)120
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
電球相当電球(W形):160
色温度(K)5000
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)1600
演色指数(Ra)83
標準消費電力料金(円/h)0.03
外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
全光束(Lm)13000
プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150
グリーン購入法適合
電球の種類LED
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52
仕様直流電源装置一体型
付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)3
タイプ屋外型・業務用
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177
電線長さ(m)0.5(切放し)
光源LED50W
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)1980
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-40~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82(高演色LED)
入力電源(V)100/200
定格光束(Lm)5610
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
電源タイプ電源コード式
材質(本体)アルミニウム
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級IP65
芯数3
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5400
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
34日以内出荷
置くだけ簡単、和風な店舗向けの屋外設置可能な電飾看板です。LED電球で4面を照らします。面板にシートを貼ってお使いください。照明としても利用可能です。
用途店頭看板として
材質スチール
LED電球色
面板寸法(mm)【アクリル】2
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)200
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)19700
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥98,980
税込¥108,878
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)150
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)15600
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥89,980
税込¥98,978
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)80
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)8900
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)白
配光角度(°)60
1台
¥62,980
税込¥69,278
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)150
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)15600
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。
外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。
本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。
配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5400
電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム
使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100~240
色(本体)黒
配光角度(°)60
1台
¥49,980
税込¥54,978
34日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ