351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

看板を取り付ける際に使用するねじです。表面硬さは530HV以上で、心部硬さは320HV~400HV、ねじり破断トルクは3.73N/m以上となっています。使用パンチは『JIS B 1012 十字穴H形 No.2』で、最大沈み深さは2.05mm狙いの2.40mm、最小沈み深さは1.80mmです。なお、十字穴のサイズは4.30mmとなっており、少し余裕がある大きさで設計されています。これによってビスを打つ際にドライバーが引っかかることが防止され、次々とビスを打っていくことが可能となり、作業効率が上がります。ビスの頭部分の直径は10.10mm~10.50mmで、厚さは2.20mm~2.50mmです。ねじ部分の直径は4.05mm~4.45mmで長さは5.00mm、先端部分の直径は2.80mm~2.90mmとなっており、ねじ部分と先端部分の合計の長さは9.2mm~10.8mmで設計されています。材質は線径3.40mmの『SWCH18A』で、制作時には浸炭焼入れ焼き戻しによる熱処理と三価ユニクロの表面処理が行われています。
用途看板作成に。看板の原板とシートの固定に。 仕様使用パンチ:JIS B 1012 十字穴H形 No.2 寸法(mm)ねじ部:直径4.05~4.45×長さ5.00、ビス頭部:直径10.50~10.10×厚さ2.20~2.50、十字穴:4.3 直径(Φmm)先端部:2.80~2.90 硬さ(Hv)表面:530以上、心部:320~400 十字穴深さ(mm)(最大沈み)2.40(2.05狙い)、(最小沈み)1.8 ねじり破断トルク(N・m)3.73以上
1箱(1000本)
2,700 税込2,970
6日以内出荷

種別クロムフリー 種類ノンヘッド ジャックポイント 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)10.0 寸法k(mm)6.0 寸法p(mm)1.6 寸法dk(mm)4.0 呼び径(Φmm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
1箱(150本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮 付属品パッキン2枚 太さ(mm)4(タッピング)
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ2 0416
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)(取付物)8 適合板厚(mm)3~10 ねじ径(Φmm)4 サイズΦ20-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)3.2 頭径(Φmm)10 頭部形状超低頭 頭部厚(mm)0.9 適合ドライバープラスNo.2
1セット(19本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)3.2 ねじの呼びM5 頭部ノンヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
2,824 税込3,106
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 適合ドライバー2
1セット(14本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。
用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。 材質(本体)ナイロン 材質(ビス)スチール 頭部サラ
1袋(50個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。 材質アルミ押出し/化研アルマイト仕上 シルバー 本体寸法(mm)Φ20×10 材質(磁石)ネオジウム
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷


ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)3.2まで ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9 ドリル長さk(mm)6.0 ドリル幅dk(mm)4.0
1箱(300個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート ドリル幅dk(mm)4 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)3.2まで ねじ径d4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(300個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーグ安全工業額縁式アルミ看板枠
標示板を枠内に入れて、ビスで固定するタイプの看板枠です。 テックスビスを使用し、枠を固定します。(両面テープ等も可) 組み立てがしやすい構造です。
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
ブラック タイプ両面
1台
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W808×H990×D820●面板サイズ(mm):W798×H1100●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●原産国:日本●コード番号:354-5697 アズワン品番67-8877-42
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
面ブラック タイプ片面
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W808×H985×D395●面板サイズ(mm):W798×H585●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-4060 アズワン品番67-8877-10
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W595×H985×D395●面板サイズ(mm):W585×H798●取り付け方法:ポスター差替え式●色:シルバー●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ホワイト)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-5713 アズワン品番67-8877-05
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W1110×H970×D520●面板サイズ(mm):W1100×H798●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-4043 アズワン品番67-8877-55
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
1台
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W674×H985×D395●面板サイズ(mm):W664×H490●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:354-5673 アズワン品番67-8876-97
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W1268×H970×D395●面板サイズ(mm):W1258×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●コード番号:355-0366 アズワン品番67-8877-58
1台
66,980 税込73,678
9日以内出荷

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
ブラック タイプロー両面
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W380×H970×D520●面板サイズ(mm):W370×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●原産国:日本●コード番号:354-7269 アズワン品番67-8877-39
1台
60,980 税込67,078
9日以内出荷

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
タイプ片面
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W674×H970×D520●面板サイズ(mm):W664×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●原産国:日本●コード番号:355-1985 アズワン品番67-8877-21
1台
80,980 税込89,078
9日以内出荷

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。 ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様●本体サイズ(mm):W1268×H970×D395●面板サイズ(mm):W1258×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●原産国:日本●コード番号:355-0434 アズワン品番67-8877-60
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)