仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)2.1
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LED別売
演色指数(Ra)82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光
電球の種類LED
配光角度(°)300
口金G13
保護等級IP65
調光の可否×
入力電圧(V)AC100~AC240
取付ピッチ(mm)200~250
仕様ランプ重なり不要
看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可
幅(mm)160
取付直付型
高さ(mm)74
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光
電球の種類LED
配光角度(°)360
口金G13
保護等級IP65
調光の可否×
入力電圧(V)AC100~AC240
取付ピッチ(mm)200~250
仕様ランプ重なり不要
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)2.4
電源(V)100-242
消費電力(W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
色(本体)アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)82
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ソーラーと高輝度白色LEDを使用した環境に優しい製品です。
スリム看板にもフィットします。
Φ48.6mmの単管にも取付可能です。
材質本体:ポリカーボネート、金具:鉄
仕様ソーラーパネル4W、無日照約3日間(満充電時)
付属品充電用ACアダプター
質量(kg)約2
電源ニッケル水素
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×313×140.5
機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯、残量インジケーター
LED色白(4個)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
消費電力(W)13.5
仕様床面取付不可、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)1.1
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。
・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします
・ライト部は上下向きを変える事が可能です。
・静荷重試験実施済の強度
・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。
・小型・小電力タイプなので小型看板やブース照明などにもおすすめです。
・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用・ブース照明など
セット内容灯具+L字アーム1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.6
消費電力(W)約20
コード長さ(m)約1.5(アーム内配線0.3mを含む)
発光色昼白色
アーム長さ(mm)(ライト除く)約300
色温度(K)5000
明るさ(Lm)約2100
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>95
照射角度(°)約120
動作電圧(V)AC85~265
仕様任意方向取付可能、防雨形
適合LEDZランプJDR×1 E11
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
付属品付
色ナチュラルホワイト
電源電源内蔵
色温度(K)4000
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
適合モジュール4000TYPE
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100-100
仕様屋内向け
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
付属品付
電源電源内蔵
色温度(K)3000
LED交換不可
防水仕様防湿、防雨
適合モジュール2000TYPE
演色指数(Ra)85
スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に
光源色RGB7色
消費電力(W)3
文字ピッチ(mm)3
寸法(mm)220×220×23
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
口金E26
仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)360
タイプ防湿防雨形、E26口金
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当
電球の種類水銀レフ形LEDランプ
看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157
電源(V)AC100~200V(50/60Hz)
消費電力(W)10
口金E26
外径(Φmm)120
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
電球相当電球(W形):160
色温度(K)5000
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)1600
演色指数(Ra)83
標準消費電力料金(円/h)0.03
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30
口金E39
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED8
電球の種類LED
スリム看板、ブロー看板にも設置可能
看板が電柱や壁に密着していても使用可能
従来製品よりも明るさがアップ
自動省電力モード搭載で不点灯を防止
充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
質量(g)945
電源太陽電池:5.0V×200mA、二次電池:3.6V×2000mAh
寸法(幅W×高さH)(mm)251×220
方式点滅/点灯
LED色白
動作時間無日照約7日間(通常モード:5日/省電力モード:2日・夜間のみ発光)
LED使用数(個)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED
口金E26
消費電力(W)13
配光角度(°)35
寸法(Φ×mm)120×130
質量(g)275
調光の可否対応
対応密閉器具対応
IP等級65
電球形状ビーム球
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED6
関連キーワード