リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
・強度が高い鉄材を使用しました。
・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。
・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。
・静荷重試験実施済みです。
・六角レンチ付属
・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK
セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書
材質鋳鉄
長さ(mm)約870
質量(kg)約2.3
色黒
パイプ径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等
トラスコ品番752-7071
材質ステンレス
厚さ(mm)5
寸法(mm)【ホース】125
全長(mm)40
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)15
埋め込み深さ(mm)25
最大引張荷重(kN)7.5
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3
バンド径(mm)135~119
1箱(50本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
A1サイズのポスターの台紙として。使いやすい白無地のプラダン製の看板です。設置が簡単にできるよう6ヶ所に穴(Φ7mm,落丁なし)をあけています。1枚約470gと軽く、複数持って運べます。
用途A1サイズのポスター掲示用の台紙に
長さ(mm)900
幅(mm)650
厚さ(mm)5
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
着脱カンタン。低重心で倒れにくい!
ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます
安定した積み重ねができるリブ付
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付
用途工事看板用の重りです。
看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)1.3(注水時:約15)
寸法650×187×190
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質ステー:鉄/ライト:アルミ合金
質量(kg)2.75
電圧(V)AC90~265
消費電力(W)15
コード長さ(m)約1.5 アース付3芯(アーム内配線0.7 口出線0.8)
アーム長さ(mm)約300(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥48,980
税込¥53,878
29日以内出荷
水銀灯200Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯200Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.3
色白
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:52、200V:52
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.52、200V:0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)3060(1m)、380(3m)、145(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.2、200V:154.2
光源寿命50000時間
LED50W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)8020
電球の種類LED
比較水銀灯200Wクラス
1台
¥59,980
税込¥65,978
29日以内出荷
水銀灯200Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯200Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.3
色黒
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:52、200V:52
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.52、200V:0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)3060(1m)、380(3m)、145(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.2、200V:154.2
光源寿命50000時間
LED50W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)8020
電球の種類LED
比較水銀灯200Wクラス
1台
¥59,980
税込¥65,978
29日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.6
色黒
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100/200兼用
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223
電線長さ(m)1.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥48,980
税込¥53,878
29日以内出荷
・取付簡単!組立済みの状態でお届けします。
・1灯2色!電球交換不要!3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチで切替可能
・灯具角度前後約234°調節が可能。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・シンプルなカラー(ブラック/ホワイト)であらゆる看板デザインにご使用頂けます。
・照射角120度のワイド照射で広範囲を照射します。
・紫外線が少ないLEDだから虫が寄り付きにくく、看板の色味が劣化も進みにくい仕様です。
・防眩カバーで光を柔らかく広げます。
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明
セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書
材質鉄+アルミ
質量(kg)約2.68
電圧(V)AC85~265(50/60HZ兼用)
消費電力(W)約25
コード長さ(m)約2 アース付3芯(アーム内配線1 口出線1)
アーム長さ(mm)約530(ライト除く)
色温度(K)3000/5000
光源色電球色/昼白色
明るさ(Lm)約2500
ライト角度調整(°)約234
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約120
関連キーワード