精密な摺合せによりコック部のリークが極めて少なく高真空度に使用できます。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
型番95001
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)
電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
到達圧力(Pa)約6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)42/50
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥69,700
税込¥76,670
当日出荷
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)
仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用
耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
種別真空コック T字
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
ノズルサイズはΦ10、Φ12も製作可能です。耐真空5×10-^3torrです(グリース使用時)。図面は5連仕様になります。
C真空コック 斜孔形 24/55
種別真空コック L字
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所
材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SCS13)
流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)
使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×ホース
使用流体材質(SCS13/SUS304/PTFE/FKM)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
各接続口に、注射筒・注射針に使われている共通規格のルアーテーパーが付いたストップコックです。
二方タイプはコックでOPEN/CLOSEの切り替えが可能です。
三方タイプはコックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。
コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。
材質(本体)PC(ポリカーボネート)、(バルブ)PE(ポリエチレン)
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
ハンドル形状蝶形
形状ストレート
材質(本体)ステンレス
接続NW
質量(kg)1
バルブ種類ボールバルブ
型番8Φ
アズワン品番62-2986-19
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
※コックは中空栓。
※コックは中空栓。
仕様●枝管外径:8mm●コック:TS15
アズワン品番65-6841-93
1個
¥12,980
税込¥14,278
24日以内出荷
※コックは中空栓。
※コックは中空栓。
※コックは中空栓。
材質容器:PP製、蓋:PC製
材質容器:PC製、蓋:PC製
高真空グリースレスバルブ(芯棒材質:ガラス)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S:ホウケイ酸ガラス OリングA:PTFE OリングV:バイトン+PTFE OリングB:パーフロ(黒) OリングR:PTFE
セット内容ガラス芯棒、パーフロOリング、PTFE被覆バイトンOリング、PTFEOリング×2、ハンドル
アズワン品番61-4719-52
1個
¥7,198
税込¥7,918
24日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ8 mm●コード番号:1127-08
アズワン品番65-8677-57
1個
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ8 mm●コード番号:1126-08
アズワン品番65-8677-53
1個
¥31,980
税込¥35,178
34日以内出荷
耐圧6.7×10-1Pa(グリース使用時)
仕様●枝管外径:Φ10 mm●コード番号:1128-10
アズワン品番65-8677-62
1個
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ15 mm●コード番号:1127-15
アズワン品番65-8677-60
1個
¥41,980
税込¥46,178
34日以内出荷
耐圧6.7×10-1Pa(グリース使用時)
仕様●枝管外径:Φ8 mm●コード番号:1128-08
アズワン品番65-8677-61
1個
¥27,980
税込¥30,778
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ18 mm●コード番号:1125-18
アズワン品番65-8677-52
1個
¥44,980
税込¥49,478
34日以内出荷
耐圧6.7×10-1Pa(グリース使用時)
仕様●枝管外径:Φ12 mm●コード番号:1128-12
アズワン品番65-8677-63
1個
¥32,980
税込¥36,278
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ12 mm●コード番号:1125-12
アズワン品番65-8677-50
1個
¥34,980
税込¥38,478
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ10 mm●コード番号:1127-10
アズワン品番65-8677-58
1個
¥32,980
税込¥36,278
34日以内出荷
。耐圧6.7×10-1Pa(グリース使用時)
仕様●枝管外径:Φ15 mm●コード番号:1128-15
アズワン品番65-8677-64
1個
¥37,980
税込¥41,778
34日以内出荷
仕様●枝管外径:Φ12 mm●コード番号:1127-12
アズワン品番65-8677-59
1個
¥36,980
税込¥40,678
34日以内出荷
Fine真空コック の L型です。
種類L型
仕様●枝管外径:Φ15 mm●コード番号:1126-15
アズワン品番65-8677-56
1個
¥51,980
税込¥57,178
34日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ