2,710件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1 材質天然ゴム
1巻(1m)
1,673 税込1,840
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
1個(1m)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa 材質ポリオレフィン系エラストマー 長さ(m)1 耐熱温度(℃)約100℃
1巻(1m)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(1m)
1,911 税込2,102
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コスモ・テック真空ゴムホース
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L(mm)1000 主要材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン カスタマイズ可
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質天然ゴム 長さ(m)2~10 使用温度範囲(℃)-50~+80 耐真空圧(Pa)13 サービス分類オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

【オーダー】真空エコホース コクゴ カスタマイズ可
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25 外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50 材質TPE(サーモプラスチックエラストマー) 長さ(m)2~10 サービス分類オーダー・加工
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
材質天然ゴム 長さ(m)1 使用流体
1巻
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
定尺(m)10
1本(1m)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95 仕様吸盤式 フック回転式
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1 材質プラスチックエラストマー 脆化温度(℃)-64 硬さ(デュロメータA)A30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
709 税込780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。
内径×外径(Φmm)25×50 材質サーモプラスチックエラストマー(TPE) 長さ(m)1 外径(Φmm)50
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

二重真空吸着方式の採用で、若干のザラザラ面であれば設置可能です。
用途鍵等の保管場所として。 耐荷重(kg)2 仕様二重真空吸着方式(ポリウレタン吸着方式+合成ゴム吸着方式) レバー脱着式 トラスコ品番147-9771 材質/仕上本体:ABS樹脂 吸盤:ポリウレタン、NBR 質量(g)27 外径(mm)89×53×26 日本緑十字社品番309042
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
4日以内出荷


ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
7,598 税込8,358
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性が良く作業しやすい
仕様●厚み:0.8mm以上●全長:800mm●カフ部内径:203mm●材質:ブチルゴム アズワン品番68-0311-33
1双
99,980 税込109,978
欠品中

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1 定尺(m)10
1本(1m)
4,298 税込4,728
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ真空式 径(Φmm)45 安全荷重(kg)2
1個
359 税込395
当日出荷

佐藤真空真空ポンプ
排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60 真空度(Pa)6.7×10-2 電源(V)AC100
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)
汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
1個
419 税込461
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
特価
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)
汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)