電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02
付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)Φ13×146
吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5
TGK品番948-25-27-05
トラスコ品番849-7153
セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)1.1
ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170
ステーション質量(kg)1.65
ポンプダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)
ペン質量(g)25
ペン外径寸法(mm)123
パッド導電性シリコンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)171
トラスコ品番290-7739
セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)67.5
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
到達真空度-80kPa
供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。
空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。
吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂
接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)
外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番948-25-27-01
トラスコ品番256-0437
質量(g)19
アズワン品番9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電源やポンプは不要で、最大約500gのものまで吸着できます。本体・先端パッドには全て導電性材料を使用しています。
種別VIRTUAL 本体
アズワン品番1-1479-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本
付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番000-25-27-01
トラスコ品番256-0445
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)
アズワン品番1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)
質量(g)15
材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番166-0292
アズワン品番9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コードレスタイプで作業範囲が広がります。
吸着時は動作音が変わり、吸着ミスを防ぎます。
材質本体/アルミニウム、ウェハーチップ/PEEK樹脂(耐熱温度:100℃)
付属品フィルタ×1枚(内蔵)
寸法(mm)20×28×195
質量(g)170
電源アルカリ9V乾電池×1個(付属)
アズワン品番1-6790-01
1本
¥257,000
税込¥282,700
翌々日出荷
電動式吸着ピンセット。
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
150gまでのピックアップに対応。
コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)
トラスコ品番433-2121
質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10
外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時
消費電力(W)3.5
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.6
ホース長さ(m)1
最大真空到達度 (kPa)-40
耐熱温度(℃)220
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ノズル径Φ0.4mm
到達真空度(kPa)-80
使用流体空気
外観ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バルブ内蔵
吸込流量(L/min)2
パッド形状R(一般形)
供給圧力(MPa)0.5
アズワン品番1-6791-01
付属品ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド)
質量(g)10
本体寸法(mm)Φ13×125
吸着能力(g)150まで(Φ9.53mm使用時)
材質(パッド)導電性シリコン
1個
¥24,900
税込¥27,390
欠品中
仕様●材質:PEEK●型番:No.5●タイプ:8″用●サイズ(mm):先端部31×35●適用吸引軸:No.100
アズワン品番9-1052-51
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌々日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます。
種別本体のみ
材質アルミニウム
吸着力80g(Φ9.53mm使用時)※先端チップにより異なります。
寸法(Φ×mm)13×146
アズワン品番1-9707-21
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌々日出荷
仕様●材質:PEEK●型番:No.6●タイプ:4″用●サイズ(mm):先端部10×21●適用吸引軸:No.101
アズワン品番9-1052-50
1個
¥9,740
税込¥10,714
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付
トラスコ品番166-0306
材質(本体)ABS
質量(g)6
耐熱温度(℃)(パット)220
吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130
パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5
材質(パット)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
チップ本体を傷つけることなくパイプ部のワンタッチ装着が可能です。
機能性を重視したデザインは長時間の使用でも疲れません。
中断スイッチを標準装備しています。
ワンタッチ吸着、人間工学に基づく洗練された機能性デザイン
仕様ノーマルオープン
材質本体/導電性PVDF、チューブ/SUS316
表面抵抗値(Ωcm)10^3~10^6(導電性PVDF)
アズワン品番7-593-22
1個
¥71,100
税込¥78,210
31日以内出荷
エアを引きっぱなしのため、ウエハーに近づけるだけでウエハーが吸着します。
ボタンひとつでウエハーの着脱が可能です。
本体は導電性に優れた炭素繊維入りナイロン樹脂(トレカ)を用いています。
吸着チップは耐薬品性、耐熱性、強靱性に優れた導電性PEEK樹脂を使用しています。
抵抗値(固有)10-6Ω
質量(g)20.8
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。
クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
用途フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。
幅(mm)137
奥行(mm)88
定格電圧(V)AC100
使用限界温度(℃)40
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
耐久性耐久時間/9000時間以上
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
小型、軽量、低価格
サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮
シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。
電圧(V)100
電源AC
騒音値(dB(A))(50/60Hz)-
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。
仕様サーマルプロテクタ付
幅(mm)388
質量(kg)37
高さ(mm)274
奥行(mm)523.6
電圧(V)200
電源AC
吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)
吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。
カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途小型部品の吸着、配置に。
トラスコ品番251-4662
セット内容バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル
本体寸法(mm)Φ15×178
パッド寸法(mm)4、6、9
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード