真空ピンセット用吸着チップ

真空ピンセット用吸着チップ アズワン

仕様●材質:PEEK●型番:No.5●タイプ:8″用●サイズ(mm):先端部31×35●適用吸引軸:No.100 アズワン品番9-1052-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63901400 No.05-PK
16,400
16,300
17,930 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする