材質SUS304
寸法L(mm)100
材質SUS304
材質SUS304
形状NWロングフランジ
フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
フランジタイプKF-25
寸法A(Φmm)40
寸法B(mm)6
寸法C(mm)35
質量(g)44
材質SUS304
材質SUS316L
寸法C(mm)40
寸法B(mm)3.9
寸法C(mm)8
材質SUS304
形状変換フランジ
材質SUS304
形状フランジ
種類差し込み継手
使用流体空気
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304
真空計のセンサーを取り付けられます。
センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。
GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
温度(℃)(許可加熱)200
寸法V(mm)22
材質(フランジ)SUS304
材質(窓)ホウケイ酸ガラス
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
材質SUS316/フッ素ゴムOリング
寸法D(mm)8
寸法C(mm)3.9
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
材質SUS304
寸法L(mm)50
材質SUS304
寸法L(mm)40
寸法A(mm)75
寸法B(mm)30
1個
¥13,880
税込¥15,268
5日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)150
材質(ベローズ)AM-350
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状クロス
材質SUS304
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ