1,024件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 動画あり
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ 引火点(℃)200 流動点(℃)-15.0> 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.878 色(ASTM)L1.0> 危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2缶)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途全般に適合 仕様熱安定度(170℃×24h)合格 動粘度(mm2/s)71.0(40℃) 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5) 適合範囲ポンプ
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空ポンプ用のオイルです(R-2:合成油系/R-7:鉱物油系)。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空ポンプ起動時に負担をかけない低粘度タイプ、しかも高真空を得られる高密度タイプ高性能オイルです 冬場の気温が低い時や寒冷地でも安心して使用できます 従来のオイルに比べ寿命が長いオイルです(メーカー比)
タイプ低粘度高密度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気圧が低く抗乳化性、酸化安定性に優れた高性能バキュームポンプ専用オイルです。オイルが赤く着色されており油量が見やすくなっています。
1缶(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気圧が低く、到達圧力はポンプのもつ限界まで期待できます。 安定性に優れ、長期にわたって使用できます。 粘度指数が高く、始動が容易です。 抗乳化性に優れ、水の分離が容易です。
用途小型ポンプ、センコ型、ゲーテ型 寒冷地など始動時に負荷がかかる場合にもおすすめします。 仕様熱安定度(170℃×24h)合格 適合範囲ポンプ 流動点(℃)-17.5 危険等級 動粘度(mm2/s)44.6 at40℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ISO粘度グレード46 色(ASTM)L0.5 全酸価(mgKOH/g)0.00 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-2以下[1×10-4] at50℃ 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa)) 適合範囲ポンプ 仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下 流動点(℃)-10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

添加剤を加えることにより、真空性能、熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低粘度、低流動点で無色透明です。 蒸発潜熱が比較的小さく、作動電力量範囲が広いため、高真空が得られます。 分子量分布が狭く、排気速度が大きいため到達圧力までの作動所要時間が短くて済みます。 アルキルジフェニルエーテル系合成油のため、安定性に優れています。
用途油拡散ポンプ 容量(L)1 蒸発潜熱約210J/g 適合範囲ポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L0.5 比熱(J/g)2.31 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃ 粘度ISO VG100 付属品注入ノズル トラスコ品番489-6599 褐色 質量(g)980 使用温度範囲(℃)10~30 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです。 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています。
1個(1L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


BBKテクノロジーズ真空ポンプオイル(夏場用)
粘質が高い。寒冷地には向かない。夏場用
タイプ粘質が高い(夏場用) 交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合 危険物の類別非危険物
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの摩耗や腐食を防止します。
用途真空ポンプのオイル交換に
1本(0.95L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モレスコ(MORESCO)真空ポンプオイル
各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。
動粘度(mm2/s)71
1個(18L)ほか
特価
18,557 税込20,413
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(1L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)真空ポンプ油 R-72
エコ商品
油回転真空ポンプ向けに開発された専用オイルです。
仕様中・大型ポンプ用オイル トラスコ品番652-3237 材質石油系鉱物油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,698 税込4,068
当日出荷

モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油
大型真空ポンプ、油温が高くなる真空ポンプに使用できます。自社の蒸留装置で高度精製した真空ポンプ油です。
用途油回転真空ポンプ油 引火点(℃)270 粘度(at40℃mm2/s)105 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 原液密度(15℃) g/cm30.887 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
1缶
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TW-05ASN・TW-05AS-1用
仕様●VG値:68●動粘度:20.5(mm2/sec)(40℃) 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
用途工業用 容量(L)4 危険等級 アズワン品番64-7816-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

1個(1L)
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リークラボ・ジャパン真空ポンプオイル
真空ポンプオイル
用途真空ポンプオイルのランニングコストは決して高くなく、作業も難しくありませんので、最高のエアコン整備をお客様に提供するために、ぜひこのエアコン整備シーズン前に、真空ポンプオイルを交換、メンテナンスしてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ネオバックST-200は、耐熱、耐酸化性能を重視した油回転真空ポンプ油です。 添加剤効果により優れた耐熱、耐酸化性、分散性を発揮します。 水分混入の少ない環境で、ご使用下さい。
用途真空産業全般(特に水分混入のない環境で、耐熱・耐酸化性を求められる用途)、適用ポンプ(すべての回転式ポンプ) ISO粘度グレード68 仕様【熱安定性】170℃×24h合格 容量(L)18 引火点(℃)252 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)73.5/40℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.887 蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】1.3×10-2(1.0×10-4)以下
1缶(18L)
18,980 税込20,878
6日以内出荷


TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。
容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個(1L)ほか
8,588 税込9,447
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(2L)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。 鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
用途適用ポンプ(すべての回転式ポンプ)電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置特に、粘度が低下する塩素系ガスに ISO粘度グレード100 適合範囲ポンプ 仕様【離水度】40-40-0(5以下)、【熱安定性】170℃-24h合格 容量(L)18 引火点(℃)285 流動点(℃)-15以下 動粘度(mm2/s)95/40℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.9 色(ASTM)L1.0 蒸気圧(Pa[Torr])【50℃】4×10-5以下(3×10-7)
1缶(18L)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

1個(18L)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合範囲ポンプ グレード1506 流動点(℃)-45 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)62(20℃)、16(50℃)、4(100℃)
1本(1kg)
74,980 税込82,478
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

適合範囲ポンプ グレード1514 流動点(℃)-40 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)142(20℃)、32(50℃)、7(100℃)
1本(1kg)
74,980 税込82,478
6日以内出荷

メカニカルブースター真空ポンプ用のギア油です。極圧材を配合することで高速回転にも使用できます。
用途ギア潤滑油 トラスコ品番818-9269 容量(L)18 引火点(℃)250以上 粘度(at40℃mm2/s)83 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量16.98kg 蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10[[の-3乗]]以下(1×10[[の-5乗]]以下)
1缶
17,980 税込19,778
当日出荷

真空ポンプのオイルを定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保つことにより、ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。(一度、磨耗・腐食したポンプユニットは、オイル交換しても元に戻りません。)
用途真空ポンプのオイル交換に。 トラスコ品番364-0175 容量(L)0.47
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した合成油(アルキルジフェニールエーテル)を高真空蒸留装置によって精密分溜した高真空用油拡散ポンプ油です。 高い真空度と優れた耐熱・耐酸化安定性があり、長期間にわたって安定してご使用頂けます。
用途適用ポンプ(油拡散ポンプ)電子工業、化学繊維薬品工業、金属工業、自動車工業、その他 適合範囲ポンプ 容量(L)18 到達圧力(Pa)1.3×10-5 引火点(℃)235 蒸発潜熱約210J/g 危険等級 動粘度(mm2/s)22.0/40℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.936 色(ASTM)LO.5 作動温度(℃)170~210 比熱(J/g)2.31 平均分子量約394 蒸気圧【25℃】7×10-6Pa以下 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
139,800 税込153,780
6日以内出荷

1個
22,400 税込24,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)