182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) 材質(パッキン)シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)9
1個
135,000 税込148,500
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。 ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提) 棚板径(Φmm)110
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケーター真空パンケース
真空密封でパンの乾燥を防いで鮮度長持ち!冷凍保存とは違い栄養素を破壊することが無く、回答の手間も省けます。 その他パンやシリアル、スナック菓子などの保存にも!付属のポンプで簡単に空気を吸い出すことができ、パッキンが付いているのでしっかり密閉できます。 スノコ裏についているアルコール用ケースにブランデーなどを染み込ませた脱脂綿等を入れておくとカビの発生を遅らせます。
材質ケース(フタ・本体)飽和ポリエステル樹脂、ケース(スノコ):ポリプロピレン、ケース(パッキン・エアーバルブ)シリコーンゴム、ポンプ(ハンドル・本体・支柱):ABS樹脂、ポンプ(Oリング):シリコーンゴム、ポンプ(ジョイント部):ポリエチレン 寸法(mm)41×64×137(ポンプ) 容量(mL)3800(ケース) 質量(g)680(ケース)、50(ポンプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約212×157×190(ケース)、約132×195×135(スノコをセットした状態のケースでの食パン適応サイズ) ベーシック
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム 形状角形 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140 耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
1個
878 税込966
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
1台
74,980 税込82,478
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L)7 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)大:14、小:8 質量(kg)10 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm)260×260×100 外寸法(mm)300×300×170 アズワン品番1-070-01 真空計(MPa)0~0.1MPa 材質(パッキング)シリコンゴム Φ8 扉開閉方式パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷

用途TA150SA-2、SB-2専用アルミケース 付属品肩かけベルト 外(内)形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×215(285×140×170)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg)11 材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 容量(L)12 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ) 電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付) 外寸法(mm)300×222×360 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133 材質バルブ・真空計取付け部:PC
1台
94,600 税込104,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
エスコ品番EA112AS 材質アルミ 寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H) 質量(kg)2 高さ(mm)上蓋高さ:40 材質(本体)アルミ 外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40 鍵付
1個
8,080 税込8,888
当日出荷

到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン) 仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷


真空密封でパンの乾燥を防いで鮮度長持ち! 冷凍保存とは違い栄養素を破壊することが無く、解凍の手間も省けます。 その他パンやシリアル、スナック菓子などの保存にも! 付属のポンプで簡単に空気を吸い出すことができ、パッキンが付いているのでしっかり密閉できます。 スノコ裏についているアルコール用ケースにブランデーなどを染み込ませた脱脂綿等を入れておくとカビの発生を遅らせます。
仕様【オーブン】不可 材質フタ・本体:飽和ポリエステル樹脂、スノコ:ポリプロピレン 寸法(mm)212×157×H190 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

イチネンTASCO真空ポンプケース
用途TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用 付属品肩かけベルト付 質量(kg)3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×220×350 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×200×330
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷


真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます 真空ポンプの専用ケース ルームエアコンの取り付け工事に最適
質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201 質量(kg)1.4 電源電圧AC100~240V/10VA 表示アナログ 型番GP-1G(ケース付き)/WP-16 測定範囲(Pa)0.4~2700 アズワン品番2-081-04
1式
109,800 税込120,780
翌々日出荷

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

BBKテクノロジーズ真空ポンプ用ケース(大)
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3506 適合機種BB-260、V-i2120SN 品名真空ポンプ用ケース(大)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

充電式真空ポンプの専用ケース。ルームエアコンの取り付け工事に最適
質量(kg)2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×235×220
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ真空ポンプ用ケース(小)
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3507 適合機種BB-220、BB-240 品名真空ポンプ用ケース(小)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

RP-225の収納に特化した設計です。
用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。 トラスコ品番250-0138 適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL 材質アルミ 幅(mm)370 高さ(mm)305 品名専用ケース 奥行(mm)234
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

TA150ZPシリーズ専用アルミケース。 TA150ZPシリーズ本体と充電器各1、専用充電池2個が入る設計になっています。 肩かけベルト付。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×245×235 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×220×200
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷


※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷