油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1
材質天然ゴム
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。
耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。
天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。
耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa
材質ポリオレフィン系エラストマー
長さ(m)1
耐熱温度(℃)約100℃
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法L(mm)1000
主要材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25
外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
長さ(m)2~10
サービス分類オーダー・加工
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50
外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100
材質天然ゴム
長さ(m)2~10
使用温度範囲(℃)-50~+80
耐真空圧(Pa)13
サービス分類オーダー・加工
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー
長さ(m)1
脆化温度(℃)-64(無負荷)
硬さ(デュロメータA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
定尺(m)10
真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1
材質プラスチックエラストマー
脆化温度(℃)-64
硬さ(デュロメータA)A30
RoHS指令(10物質対応)対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1
定尺(m)10
クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。
内径×外径(Φmm)25×50
材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)
長さ(m)1
外径(Φmm)50
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐候性に優れ、長期使用にもヒビ割れしにくくなっています。 外層はガス透過がきわめて少ない材質で、真空性の高いホースです。 汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっています。
長さ(m)1
材質外層/特殊合成ゴム、内層/天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m)1
定尺(m)30
汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。
非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
材質天然ゴム
長さ(m)1
使用流体油
材質天然ゴム
長さ(m)1
使用可能温度範囲-20~70℃
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95
仕様吸盤式
フック回転式
汎用性の高い2.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質エラストマー樹脂
タイプ真空式
径(Φmm)45
安全荷重(kg)2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
接地面に真空吸盤で取り付けするMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。支柱部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。本体を設置面に押し当てて、ロックリングを時計回りに回すことで、ロックすることができます。取り外す時は、ロックリングを反時計回りに回すことで、取り外しすることができます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助プレートを使用しホルダーを取り付けできます。
セット内容メタルリング×1、補助プレート×1、クリーナー×1、透明補助シート×3
材質樹脂製
適合機器1台
対応高さ調整可能
固定方法ホルダー型
角度調節対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
接地面に吸盤を付けることで、電動で真空取り付けできるMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。軸部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。取り外す時は、真空解除ボタンを押すことで簡単に取り外しできます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助シートを使用しホルダーを取り付けできます。充電式で、約2時間で満充電になり、約20日設置ができます。※充電は定期的な充電をおすすめします。
セット内容マグネットリング×1、充電ケーブル(Type-A-Type-C/90cm)×1、補助透明シール×1、クリーナー×1
材質樹脂製
適合機器1台
ホルダーMagsafe機能搭載のiPhoneまたはマグネットリングを取り付けた300g以下のスマートフォン
固定方法ホルダー型
設置条件吸盤部が取り付けできる幅60×奥行60mm以上の平滑で水平な場所
角度調節対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)69.0
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-70
外径(Φmm)77
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-70
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
内径(Φmm)39.5
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-40
外径(Φmm)47.5
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-40
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
エスコ品番EA423RL-34
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-34
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA423RL-55
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-55
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
内径(Φmm)99.0
材質フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)4.0
エスコ品番EA423RL-100
外径(Φmm)107
機能耐熱、真空フランジ用
JIS呼びV-100
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ