525件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP300 卓上真空パック包装機 タカトテクニカ 動画あり
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550 長さ(mm)300(シール部) 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380 使用電源(V)100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110 到達真空度(Pa)563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa) 付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。 適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T 材質ナイロン、ポリエチレン ホワイト 質量(g)1050 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.2 定格消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69 シール可能幅(mm)最大280
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)約60 材質PMMA 質量(kg)約0.6 電源コード(m)約1.2 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) シール可能幅(mm)(最大)約295 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5 吸引力(Hg)(最大)約360mm
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)110 材質ABS 厚さ(mm)(フィルム)最大2.5 質量(kg)1.3 電源100V50/60Hz コード長さ(m)約1.2 保証期間1年 ロール幅(mm)最大300 本体寸法(cm)37×7×14.5
1台
8,998 税込9,898
欠品中

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


YVE-095(H) 真空パック機 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)真空パック機
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。 仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止) 付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚 質量(kg)0.8 消費電力(W)95 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.4 接着部の温度(℃)150 シール可能幅(mm)最大280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5 定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

アズワン真空パック
7層フィルムを採用し、高いバリア性を有します。強力に真空引きできます。
1袋(10本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂 適合真空保存庫 全長(mm)133 TKG品番9-0247-0901 TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン 耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
1袋(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg 質量(kg)2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90 温度(℃)(シール用熱戦)110~150 安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー 電源コード(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105 シール可能幅(mm)(最大)300
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa 付属品電源コードセット、容器用チューブ 材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン チャコールグレー 質量(g)1400 奥行(mm)150 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)389×83 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)150 寸法(cm)【容器用チューブ】約65 シール可能幅(mm)最大280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 枚数100枚 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを袋にセットして上下するだけの簡単操作。。 生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 洗って繰り返し使えて経済的。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。冷凍しても開けやすい全面エンボス加工。
寸法(mm)(保存袋S)200×220、(保存袋M)230×275、(真空ポンプ)45×151 セット内容真空ポンプ(1本)、真空保存袋Sサイズ(3枚)、Mサイズ(3枚) 材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン、(真空ポンプ)ポリプロピレン、シリコーンゴム 耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60、(真空ポンプ)ポリプロピレン/110、シリコーンゴム/200
1セット
789 税込868
当日出荷

食品用真空保存容器 モノタロウ 動画あり
専用のポンプを使用して、容器の中を真空にすることができるため、食品の酸化や腐敗を防止し、中身の鮮度を保つことができます。 パッキンの取り外しができるため、簡単に洗浄でき、清潔に保つことができます。 ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途食品の保存に。 材質容器:AS樹脂、パッキン:シリコン タイプ本体 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウの食品用真空保存容器を真空にするための専用ポンプです。 ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途モノタロウの食品用真空保存容器の脱気に。 材質ABS樹脂 全長(mm)130 タイプ専用ポンプ 外径×高さH(Φmm×mm)62×130
1個
599 税込659
当日出荷

プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン 耐用温度(℃)約-40~120
1パック(20枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理の下ごしらえ・調理済み保存・スペース効率UP・食材保存に最適。新鮮さが長持ち。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)370×140×35 質量(g)165 材質ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(mm)275×275 アズワン品番65-1220-31
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋 材質樹脂 寸法(mm)394×266×H175.3 電圧(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)200 シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 有効寸法(mm)【シール】300 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式
1台(1台)
299,800 税込329,780
4日以内出荷

フレーム・ノバ真空パック器Maxima2
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空 パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ) 2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。 turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。 食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード 明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単 圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク 縦置き出来るので収納場所に困らない マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能 別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して 専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など 小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。 別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。 従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース 適合ACJ1083 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110 吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

消費電力(W)630 仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒 セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個 材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂 質量(kg)8.4 電源AC100V 電源コード(m)1.8 連続使用時間(時間)2 到達真空度(kPa)-95以上 シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150 電流ヒューズ125V10A 冷却時間3秒 シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300 水タンク容量(mL)130 脱気速度(L/min)約16
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320 質量(kg)32 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度(℃)接着部:180 シール幅(mm)220 排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz) チャンバーサイズ(mm)255×320×100
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

フレーム・ノバアリス 真空パック器
ご家庭で手軽に、ワンタッチ操作で簡単に真空パック。 空気を遮断することにより、食品の酸化、カビの発生、腐敗を最小限におさえることができます。 食品以外にも銀製品・宝石類などを参加変色から守ります。 ニオイ移りがありません。 冷凍した時の霜付きがなく、冷凍やけが起こりません。 そのまま直接、お鍋に入れてゆでることができます。 脱気からシールまでの動作がワンタッチ。
付属品ロール袋1本(幅30×長さ600cm)、カット袋20枚(幅20×長さ30cm) 質量(kg)2.3 材質(本体)ABS樹脂 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 コード長さ(m)1.5 定格電流(A)1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×147×82 圧力(kPa)(脱気圧)79
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa 付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚) 質量(kg)約1.03 アイボリー 電源リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2600 本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SP-4434 密着真空包装機 TOSPACK 動画あり
据置 大型 真空包装機の中でも。省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!。コンパクトでインストア化。インストアパックすることでロス率をコントロール。導入しやすい低価格。2パック仕様&自動フィルムカット。食品セット~パック完了まで約60秒。USBでデータ取得可能(HACCP対応)。※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。※専用のフィルムとトレーをご使用ください。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。 容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz) 質量(kg)170 電源(V)AC200 3相(50/60Hz) コンセント形状3P-20 (A) ストレート 排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395 サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り) 取扱説明書取扱説明書(4.8MB) 消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8
1台
2,698,000 税込2,967,800
3日以内出荷


高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムバッグ。 30×40cmのラージサイズ、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造でしっかり真空パックします。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE 寸法(mm)300×400 ホワイト 厚さ(μm)110 適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576) 許容温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

AS-V-320 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200 適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋 質量(kg)4.35 電圧(V)100~240(50/60Hz) シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3 シール可能幅(mm)300 真空度(kPa)-80 RoHS指令(10物質対応)対応 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式 吸気時間最長60秒
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
1袋(10枚)
898 税込988
6日以内出荷

真空パック器「フードセーバー」のコンパクト・省スペースにこだわった基本セットです。 まとめ買いした食材も、たくさん作ったお料理も、フードセーバーがあれば鮮度も美味しさもぐーんと長持ち。 別売の豊富なアクセサリーで、さまざまな食品を簡単保存できます。 「真空コンテナ(別売)」で崩れやすくやわらかい食材や、煮物など汁気の多い食材の保存ができます。 「ジッパーバッグ(別売)」はジッパー付きで開け閉めカンタン。 手軽に真空にできて、繰り返して使用できます。 「ボトルストッパー(別売)」はボトルの口にセットして、ワインやオリーブオイルの酸化を防止します。
用途「まとめ買い」や「作り置き」した食品の保存に。野菜や肉など、食材の下ごしらえに。真空調理・低温調理に。ペットフードの保存に。旅行など、かさばる衣類の圧縮に。防災用品の真空保管に。 消費電力(W)90 本体寸法(mm)幅315 本体寸法(mm)奥行144 本体寸法(mm)高さ111 本体質量(g)1190 セット内容本体×1、パックロール20cm×1 、バッグS ×5、ハンディーシーラー ×1 耐冷温度(℃)【バッグ対応温度】-30、【パックロール対応温度】-30 耐熱温度(℃)【バッグ対応温度】100、【パックロール対応温度】100
1個
13,455 税込14,801
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムロール。 フィルムを食材に併せてカットしてご使用いただくので、いろいろな素材に対応可能です。 110μの厚みがあり、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造。低温調理にも使用できます。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE 寸法(mm)300×6000 ホワイト 厚さ(μm)110 適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576) 許容温度(℃)20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

食材を入れた袋を真空状態にすることで熱伝導を高め、約60℃~100℃以下の低温でゆっくり加熱することで食材全体にムラなく火(熱)を通すことができます。 プロが長年培った、美味しく仕上がる"食材への加熱技術"を真空調理で簡単に再現できます。 袋に食材や調味料を入れ、空気を抜き、鍋に入れるだけ。真空調理に練習や技術は要りません。誰にでも簡単に出来ます。
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ。引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプ。ワンタッチで自動吸引。食材をコンパクトに収納。電池式でどこでも使える。洗えるキャップ。別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利。別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)。別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利。別売専用ジッパー付保存袋が使える。真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存。長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りに。ワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔。保存袋で真空保存!。別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!。さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
1袋(10枚)
898 税込988
6日以内出荷