Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。
適合R134a・R404A・R407C・R410A
仕様逆流防止方式(自動シャット式)
エスコ品番EA112X-10
寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)
接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)
タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)
電源(V)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト
付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)255×110×205
接続口径1/4フレア
質量(kg)6.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。
ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)
寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)
取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-1.0
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル
寸法(mm)240×93×200
接続口径1/4フレア
質量(kg)5.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50
モーター出力(W)180
到達真空度150ミクロン
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。
冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)
全長(mm)190
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途パナソニック18V充電池専用アダプター
電圧(V)18
運転時間(分)30~60
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途マキタ18V充電池専用アダプター
電圧(V)18
運転時間(分)30~60
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター
電圧(V)18
運転時間(分)30~60
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ホース側専用クイックジョイント。内部Oリング付き、手締め仕様 。※口金サイズはTA134YF-3専用です。
仕様メスM10 P1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
Oリング付
用途R134a
質量(g)25
対応冷媒種別R134a
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
材質SUS304
寸法L(mm)50
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L
適合オイル封入量:約830mL
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)約14.5
方式ドライブ:ダイレクト式
モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター
排気量(L/min)340(12CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])2700
サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)
到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア
ローターツーステージ
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18
仕様シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)3.5
排気速度(L/min)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/約50分
ポンプ1段式ロータリー
吸入口サイズ5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)100~115
到達真空度(Pa)20
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL
方式ドライブ:ダイレクト式
モーター100V(50/60Hz)、550W
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
サイズ(mm)355×127×287
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア
ローターツーステージ
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL
セット内容本体のみ
寸法(mm)355×127×287
質量(kg)約12.7
容量(mL)オイル封入量:約440
電源(V)100(50/60Hz)
モーター(W)550
排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz)
到達真空度2.0Pa(15ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア)
ローター方式:ツーステージ
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
排気用ゴム管なし
モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60
真空度(Pa)6.7×10-2
電源(V)AC100
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18
付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア
質量(kg)3.5(バッテリ含む)
タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付
排気速度(L/min)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)約60分(1充電あたり)
ポンプ1段式ロータリー
充電時間(分)約55
吸入口サイズ5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)100~115
到達真空度(Pa)20
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
4ポールモーター採用で軽量化を実現
真空計搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)
寸法(mm)93×240×200
質量(kg)約5.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820
排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42
機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)
到達真空度(Pa)約1
ローターツーステージ
1個
¥43,600
税込¥47,960
8日以内出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)
材質PVC
到達圧力(kPa)約-85
吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
驚異の長寿命バッテリ搭載 フル充電で50分稼動!
コードレスで電源不要。電源のない場所での使用に便利。
バッテリが切れ、停止してもオイル逆流防止弁ボールバルブで確実にオイルを遮断。
軽量・小型
小型で軽量なので持運びラクラク。
バッテリ
国内最長のバッテリ寿命。18V容量5.0Ahのリチウム電池で約50分の連続運転が可能。電池容量が少なくなったら、ブザーでお知らせ。
バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
金属メッシュフィルタ内臓
オイルミストの飛散を防止。
バルブ付きドレン
オイル交換が容易なバルブ付きドレン。
付属品真空ポンプオイル 0.15L・異径アダプタ 5/16"メス×1/4"オス・キャリングケース
本体質量(kg)2.9
モーターDC18V(リチウム電池)
排気速度50L/分
ポート5/16"フレアオス(1/4"アダプタ付き)
真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
ポンプスピード(min-1)3850
オイル量(L)100~130ml
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約140mL、吸入ポート径:5/16"フレア
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体のみ
質量(kg)4.1
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)40(1.4CFM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170
モーター(W)70
モーター回転数(min-1[r.p.m])3200
到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系
付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)
質量(kg)13.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262
排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227
モーター100V(50/60Hz)
オイル量(mL)250
ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)
真空度(Pa)5.3(40ミクロン)
ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
電源のない場所での使用に適しています。
寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時)
排気速度(L/min)50
回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ)
真空度(Pa)20(150ミクロン)
オイル量(L)0.1~0.3
電源充電式18Vバッテリー(充電器付属)
質量(kg)3.6(バッテリー装着時)
付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個
仕様吸入ポート:5/16″フレアオス
アズワン品番3-8406-11
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ