「真空反応容器」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01 付属品密閉用クランプ 材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム 寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所) 容量(L)2 使用範囲0.14kPa~大気圧 内寸法(mm)Φ140×160 板厚(mm)1.5 外寸法(mm)Φ180×187
1個
131,000 税込144,100
10日以内出荷

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01 仕様バイトン(R)パッキン付 質量(kg)6 材質(本体)ステンレス(SUS304) 内寸法(mm)300 バルブ径(Φmm)8 外寸法(mm)Φ303 許容真空度(Pa)133
1個
142,000 税込156,200
当日出荷

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11 材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)7 電源AC100V、50/60Hz 内容量(L)約19 センサーK熱電対 ヒーター200W 温度ヒューズ99℃でOFF 記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃)室温+20~80 真空計(MPa)0~0.1 バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個 仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
1台
297,000 税込326,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01 仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約29 外寸法(mm)380×350×520 庫内寸法(mm)300×300×285 真空到達度133Pa(1Torr)
1台
412,000 税込453,200
10日以内出荷

アズワン凍結乾燥器
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
1個
125,000 税込137,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
1台
284,000 税込312,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01 付属品デシケーター用底板 材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上 質量(kg)7.1 容量(L)約9 内径(Φmm)245(デシケーター部) 電源100V 50/60Hz 0.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492 電源コード(m)1(2Pプラグ) 排気量(L/min)12 到達真空度-75kPa
1台
114,000 税込125,400
10日以内出荷

真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番1-6000-01 仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275 付属品金網棚:2枚 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約31 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)300×300×275 電源コード(m)約1.5 3Pプラグ ヒーター容量(W)500 真空到達度133Pa(1Torr)
1個
435,000 税込478,500
当日出荷

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm)308×310×308 棚段数5段 外寸法(mm)360×390×385 アズワン品番1-6166-11 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

・単段式のポンプで他のポンプでは排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置
定格電圧(V)AC200 到達圧力(Pa)6.7×10
1個
183,000 税込201,300
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・二段式のポンプで低い圧力で安定した性能が得られます。・排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・排気弁の無いシンプルな構造で故障が少なく低騒音です。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・標準材質はFC製ですが、オールステンレス製の製作も可能です。・また軸封部は標準グランドパッキン仕様ですが、メカニカルシールタイプにも対応可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置
定格電圧(V)AC200 到達圧力(Pa)2.3×10
1個
322,000 税込354,200
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格 共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
14,980 税込16,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
16,980 税込18,678
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型用で使用できる反応容器です。三方コック付きとストップ(二方)コック付きの2種類をご用意しています。コックの摺合せ部分には、真空グリースをご使用ください。
規格JIS規格 共通摺合せ寸法(TS)15/25
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CH 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所 カスタマイズ可
豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター
エコ商品
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温 長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット 内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114 電圧(V)100;200 温度(℃)200;400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1本
32,310 税込35,541
31日以内出荷