19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二方リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604B 材質(玉)C3604B
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サービス・リングチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二方フレアーチーズ アソー CADデータあり
材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 材質(ナット)C3604BD
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質C3771B 形状ティーエスユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質C3604B 形状ゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体 ねじサイズミリサイズ
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


材質C3771B 形状ティーエルユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質C3771B 形状ティーゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体 ねじサイズミリサイズ
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーエルユニオン 呼び径(B)1/4 材質C3771B 接続ねじ種類R 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 寸法AR1/4 寸法B14 ねじサイズミリサイズ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)