材質C3604快削黄銅棒
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)20.59
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中の分水に使用するチーズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604B
材質(玉)C3604B
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード