材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-406
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-403
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質黄銅
色黒
十字穴番号2
表面処理3価ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-404
1個
¥840
税込¥924
8日以内出荷
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
エスコ品番EA949NT-401
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NU-401
材質真鍮
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-407
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-402
材質真鍮
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
8日以内出荷
エスコ品番EA949NT-402
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-408
1個
¥875
税込¥963
3日以内出荷
エスコ品番EA949NT-408
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-404
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)5
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-400
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-405
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-403
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-400
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-405
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ