956件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)14×28 仕上研磨 材質真鍮 仕様丸、丸座つき
1個
779 税込857
23日以内出荷

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 仕上サテンブロンズ 材質真鍮
1個
659 税込725
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法A(mm)25 寸法B(mm)31 材質真鍮 仕様
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)真鍮つまみ KHE102型
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類つまみ 仕上鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)真鍮つまみ KHE107型
材質黄銅 付属品トラスねじM4×30 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類つまみ 仕上鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 寸法A(mm)30 寸法B(mm)22 寸法C(mm)18 材質真鍮 仕様
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品十字穴付トラス小ねじM4×30 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 質量(g)54 種類つまみ 仕上鏡面研磨、クリアー仕上 高さT(mm)22.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM2.6 ワッシャー外径(mm)5.5 ワッシャー厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコツマミ
材質(本体)黄銅 種類丸形 取付部めねじ ねじの呼びM4 つまみ径(Φmm)25 材質(取付部)黄銅
1個
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアノブ DN3 trapezoid
真鍮を贅沢に使った角ばった塊のようなデザインの真鍮製ドアノブです。 シンプルでありながら重厚な存在感を感じます。 内外用2個セットとなります。 真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス 材質真鍮 寸法(mm)ノブ部:58、台座:65 金色 奥行(mm)65 仕上真鍮磨き仕上げ 取手握り玉
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアノブ DN2 パンプキン
真鍮を贅沢に使った伝統的なパンプキンデザインの真鍮製ドアノブです。 小ぶりなノブは握りやすい大きさで、柔らかな曲線はやさしい雰囲気を感じます。 内外用2個セットとなります。 真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス 材質真鍮 寸法(mm)ノブ部:54、台座:65 金色 奥行(mm)65 仕上真鍮磨き仕上げ 取手握り玉
1セット
24,980 税込27,478
9日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアノブ DN1 オーバル
真鍮を贅沢に使った優雅なカーブを描く楕円形の真鍮製ドアノブです。控えめな装飾に気品を感じます。 内外用2個セットとなります。 真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス 材質真鍮 寸法(mm)ノブ部:60、台座:63 金色 奥行(mm)64 仕上真鍮磨き仕上げ 取手握り玉
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷

エスコ品番EA948BR-21 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM5 材質(取付部)黄銅
1個
510 税込561
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-32 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM6 材質(取付部)黄銅
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-33 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅
1個
560 税込616
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-34 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)70 寸法B(mm)36 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)20 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅
1個
790 税込869
翌日出荷

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)19×20 仕上クロームメッキ 材質真鍮 仕様
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)25×25 材質真鍮 仕様
1個
899 税込989
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法A(mm)14 寸法B(mm)13 仕上研磨 材質真鍮 仕様取付け部品(ウッドメタルダボ)付、丸
1個
579 税込637
23日以内出荷

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)30×22 仕上研磨 材質真鍮 仕様丸、丸座付
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)12×25 仕上クロームメッキ 材質真鍮 仕様円筒
1個
439 税込483
23日以内出荷

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)11×25 材質真鍮 仕様円筒、窪みグリップ付き
1個
419 税込461
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 仕上研磨 材質真鍮 仕様
1個
1,598 税込1,758
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)25×18 材質真鍮 仕様
1個
899 税込989
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ABS(黒)+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
360 税込396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×20、D:70、H:36、d:20
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×30、D:47、H:24、d:13.5
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×30、D:55、H:28、d:16
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×20、D:47、H:24、d:13.5
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)