1,546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
用途穴明の真鍮製商品用ビス(小頭ビス推奨商品は不可) 材質真鍮製 寸法(mm)3.5×25
1袋(10本)
319 税込351
3日以内出荷

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(400g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
1パック(24本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN95、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビスデコ 木工用ビス OHSATO(大里) 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4 材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスデコ ドリルビス OHSATO(大里) 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



APLUS(クマモト)真鍮 CP 化粧ビス
六角対辺(mm)11 首下長(mm)34.5 六角高さ(mm)6 材質(本体)真鍮+鉄 表面処理クロームメッキ
1本
96 税込106
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下脱落ビス
RoHS
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 寸法S(mm)10 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番230-5218 材質真鍮(黄銅) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)18 寸法d(mm)M5 胴径(Φmm)3.8 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷


ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:POM(白) 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
212 税込233
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


表面処理クローム 寸法t(mm)2 ねじの種類化粧ビス 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1セット(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

摂津金属工業ロックビス
RoHS
すり割り付きのM4ローレットねじ
材質黄銅 幅(mm)8 質量(kg)0.038 高さ(mm)8 奥行(mm)24 シリーズPBL ねじ長さ(mm)16 表面処理クロムめっき ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
欠品中

ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
212 税込233
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ 穴の形状すりわり
1パック(4個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)