先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
全長(mm)140
先端先細型
トラスコ品番270-9309
材質真鍮 非磁性
幅(mm)9
質量(g)20
サイズ(mm)140
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)130
トラスコ品番115-2501
材質真鍮
質量(g)20
先端厚さ(mm)0.15
先端幅(mm)0.15
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレスより柔らかい材質ですので、はさむものを傷つけにくい非磁性ピンセットです。
材質真鍮
トラスコ品番493-7163
サイズ140mm
質量(g)30
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
完全非磁性のりん青銅製ピンセット
抗菌効果も備えています。
全長(mm)125
材質りん青銅
質量(g)25
先端幅(mm)0.5
アズワン品番64-5106-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
幅(mm)10
材質(本体)SUS430
耐熱温度(℃)200
材質(チップ)ESD
表面抵抗値(Ω)105
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
硬度34HRC
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)150
刃幅(mm)12
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状ストレート/ギザ付
全長(mm)300
材質SUS304
幅(mm)12
質量(g)94
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。
材質チタニウム
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
平行ロングピンポンチ3本、ドリフトピンポンチ1本の4本組セットです。真鍮仕様で対象物を傷つけません。石積みから金属加工、設定、運転、取り外しなど、あらゆる用途に取り組むことができます。
1セット
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません。リベット、ピン、またはボルトが挿入される穴の位置合わせに使用します。
刃幅(mm)32
全長(mm)200
エスコ品番EA642KB-1A
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。
全長(mm)120
材質ナイロン66
種類ピンバイス
材質(本体)快速鋼
主な用途穴あけ作業
付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0
質量(kg)0.08
全長(mm)65
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼
トラスコ品番437-4240
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
。Winslow Adaptics W30600シリーズワイヤラップDIL ICソケット。オープンフレームハウジングのW30600シリーズレベル3ワイヤラップDIL ICソケットです。 これらのDIL ICソケットは旋削加工の半硬黄銅アウターピンとベリリウム銅コンタクトを備えています。 コンタクトは金めっきが施され、アウターピンには純光沢スズめっきが施されています。 これらのワイヤラップDIL ICソケットのピンは、ストレートローレット加工バレルを備え、ラッピングプロセスでのピンの回転を防止します。 フレームはUL94V-0等級のPBT製です。特長と利点:。旋削加工コンタクト ピンの回転を防止するローレット加工バレル
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:14●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●結線方法:ワイヤラップ●表面処理:コンタクト:金, 錫●定格電流:5A●方向:垂直●長さ:17.7mm●幅:10.14mm●深さ:3mm●寸法:17.7 x 10.14 x 3mm●動作温度 Min:-65℃●コード番号:188-2695
アズワン品番65-7588-84
1セット(28個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
全長(mm)102
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。刃先が平たくなっています。
先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。
エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。
全長(mm)120
材質INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)0.20
先端幅(mm)1.50
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
Samtec BBD シリーズは、コンタクト位置が 16 mm の 2 列ねじ式 Terminal ストリップです。りん青銅又は黄銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:BBD●ピッチ:5.35mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6622
アズワン品番65-7681-20
1セット(28個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクト数は合計 32 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″
仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1517
アズワン品番65-7551-69
1セット(7個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Samtec BBL シリーズは、12 ピンコンタクト付き 2.54 mm 低プロファイルの 1 列ねじ式 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅 / 黄銅製のコンタクト材質 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:BBL●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6624
アズワン品番65-7689-04
1セット(18個)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1502
アズワン品番65-7563-64
1セット(16個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:26●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8962
アズワン品番65-7755-22
1セット(1500個)
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 16 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1508
アズワン品番65-7563-38
1セット(14個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Samtec BBS シリーズ低プロファイル 2 列ねじ Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:BDL●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6480
アズワン品番65-7559-79
1セット(28個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1490
アズワン品番65-7566-66
1セット(28個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
。Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクト数は合計 32 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1521
アズワン品番65-7553-91
1セット(7個)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8944
アズワン品番65-7765-66
1セット(1500個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ