六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質(ボルト・ワッシャ)黄銅
材質(スプリングワッシャ)りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック
使用温度範囲マイナス40~+85℃
耐電圧AC 1000V 1分間
接触抵抗(mΩ)3以下
定格電圧 AC V500
絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料(0.16MB)
電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)
使用周波数(GHz)12.4
表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
種類コネクタ
使用温度範囲(℃)マイナス40~+85
接触抵抗(mΩ)10以下
特性インピーダンス不整合
絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC 1000(1分間)
アダプタタイプBNC型-RCA型
コネクタタイプBNC型/RCA型
嵌合部形状ジャック・ジャック
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. RS Pro LEDインジケータ22 mm取り付け. RS Proがお届けする、このLEDインジケータ製品は、さまざまな用途に適しています。コンパクトで堅牢な、このLEDインジケータは、光沢サテン又は黒色クロム黄銅製の埋込型ベゼルを備えています。これらのLEDインジケータは、非常に明るく、低消費電力で、長い寿命を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 16 mm着色拡散レンズ 25 mm径光沢サテン又は黒色クロム黄銅製埋込型ベゼル 「デイジーチェーン接続」用の負の端子 2 想定寿命: 60000時間 取り付け穴サイズ: 22 22.5 mm. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 48 → 65V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 22mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起定格電流 = 10mA長さ = 61mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
プラグ式端子台タイプ = プラグ。極数 = 7。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 300 V。色 = 緑。材質 = ポリアミド。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. RS Pro RS Pro では、 5.08 mm ピッチの高品質基板 Terminal Block を提供しています。難燃性 UL94-V0 PA66 を支える緑色の極性化モールディングで構成されています。この 5.08 mm Terminal ブロックは、スズめっき黄銅端子と安定接続用の M2.5 固定ねじを備えています。これらの製品は、 0.33-2mm 2 のケーブルサイズに対応しています。単線またはより線で、ガイドピンアライメントを備えています。 この Terminal Block を使用すると、データ、信号、電力を基板に直接安全に転送できます。恒久的なソリューションとして使用するのに最適ですが、一時的な回路で使用することはできます。. 特長と利点:. . 5.08 mm ピッチ .高品質な建材 .緑色 UL94-V0 難燃性 PA66 の極性成形品 .キャプティブねじ .ガイド付きピン配置 .動作温度: -40 ℃ ~ +105 ℃. このコネクタは M2.5 マイナス( L )ねじを使用します。ドライバが必要な場合は ; 、「 125-3078 、「 125-3078 」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様長さ = 6mmねじサイズ(メートル法) = M2ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様長さ = 16mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = スロットステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンDIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
MQ型ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。常温チューブとセットになります。
使用温度範囲マイナス40~+85
材質(コンタクト)黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合部形状プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 61 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 95 mcd定格電流 = 20 mA予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. LEDインジケータ、22 mm取り付け、12/24/24-36/48-65 Vdc. このページの全製品は、0.011インチ(2.8=0.8 mm)端子を装備し、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています 動作温度範囲: -25 to +60 ℃. 特長と利点. 16 mmカラー拡散レンズ 25 mm径、埋込型の光沢サテン又は黒クロム黄銅ベゼル ディジーチェーン用のマイナス端子2個* 想定寿命: 60000時間 取り付け穴サイズ: 22 to 22.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,930
税込¥4,323
5日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 2141シリーズ3.5 mm水平エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この2141シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、AWG 24-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そして黄銅コンタクトを備えています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズ2141
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10
深さ(mm)8.5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 213シリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ. 横型ワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、WR-TBL 213シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この213シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。
材質真ちゅう、ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズ213
定格電圧(V)300ac
端子種別はんだ
定格電流(A)10
深さ(mm)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ基板端子台
定格電流(A)10
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ211
材質真ちゅう、ポリアミド
深さ(mm)15.5
仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード