銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。
長さ(mm)1000
硬度90~95Hv
引張強度363~412N/mm2
伸び(%)28~33
衝撃値(J/cm2)59~88
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒
径(Φmm)2.6
材質真鍮
長さ(mm)500
質量(g)500
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。
棒長(mm)1000
使用温度範囲(℃)約900~950
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード