20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質真鍮
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
1本
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮線
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質真鍮
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です
材質
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)