47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

好川産業真鍮丸棒
一般的な補修材料、ホビー材料として最適な真鍮丸棒です。
用途金属加工、工作、DIY、補修 仕様JIS規格品 材質真鍮丸棒
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品 成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質黄銅 形状丸棒 記号BZ5A JIS規格H3250 C6801 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

光モール真鍮丸棒
。強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B) アズワン品番65-9192-41
1本
179 税込197
当日出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質真鍮 形状六角棒 タイプ六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など 成分Crクロム/0.7~1.4 材質クロム銅 タイプ丸棒 規格参考)Z3234-2種相当 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど 仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒 成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質真鍮 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸
1本
5,798 税込6,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

両面用です。抗菌仕様です。
材質真鍮+塩ビ サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
1組(2本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個 トラスコ品番337-8246 材質真鍮(クロムメッキ) 寸法L(mm)205 寸法H(mm)25 寸法d(mm)49 寸法A(mm)180 寸法D(mm)8
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮 ねじサイズねじ足/M3 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 サイズ 高さ(mm)80 全長L(mm)463 寸法D(Φmm)38 足幅【P】425 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮+積層、アクリル サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面用です。
高さ(mm)76 座幅(mm)【D】Φ32 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両面用です。※握り部は、真チュウ金仕上げです。
材質真鍮 仕上クローム 握り部真チュウ金仕上げ サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮+積層、アクリル サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮+積層 サイズ630 仕上クローム/黒ウッド サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

両面用です。※握り部は、ステンレスヘアーライン仕上げです。
材質真鍮+ステンレス 仕上クローム 握り部ステンレスヘアーライン仕上げ サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 高さ(mm)76 寸法D(Φmm)32 幅W(mm)122 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。※握り部は、アルミチタンブラック仕上げです。
材質真鍮+アルミ サイズ660 仕上クローム 握り部アルミチタンブラック仕上げ サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

片面用です。
材質真鍮 高さ(mm)76 座幅(mm)【D】Φ32 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 サイズ800 高さ(mm)73 全長L(mm)800 径D(Φmm)38 足幅【P】425 座幅(mm)【W】Φ28 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮 サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮+積層 サイズ660 サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮+積層 サイズ 仕上金/黒ウッド サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
1組(2本)
81,980 税込90,178
4日以内出荷

両面用です。
材質真鍮 サイズ550 高さ(mm)67 全長L(mm)550 寸法D(Φmm)32 足幅【P】300 幅W(mm)162 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)