材質真鍮
適合扉厚(mm)17以上
取手取手
材質黄銅鋳物
色黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
取手取手
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
寸法L(mm)110
寸法P(mm)103
付属品ナット
材質黄銅
高さ(mm)25
質量(g)80
グリップ径(Φmm)16
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。
黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手
材質黄銅
全長(mm)105
幅(mm)24
奥行(mm)28.5
取付ねじ木ネジ3.5×20mm
取手取手
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)2.5
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
付属品ナット
材質黄銅
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手
材質 本体:黄銅、座:黄銅。耐荷重 2kg。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25
用途室内引戸
長さ(mm)115
幅(mm)40
厚さ(mm)65
色サテンクローム
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質:黄銅。付属釘:先付鋲#17-19
幅(mm)35
色黒
高さ(mm)14.5
裏ビス仕様の取手
用途家具等の取手・ハンドル
取手取手
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など
付属品十字穴付なべ小ねじM4×30
材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅
取手ハンドル
関連キーワード