材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
ねじ径M6
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-605
1個
¥1,180
税込¥1,298
3日以内出荷
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
エスコ品番EA949NU-600
材質真鍮
長さ(mm)10
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,180
税込¥1,298
3日以内出荷
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類戸当り
最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード