こんなお得な商品も!
フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨
その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨
その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。
外径(mm)90
穴径(Φmm)15
直径(Φmm)90
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。
ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ
色白
種別固形研磨剤
適合バフ綿バフ、フェルトバフ
工程仕上げ磨き
適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。
色オレンジ
適合材ステンレス、アルミ、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。
色白
種別固形研磨剤
工程中磨き
適合バフサイザルバフ、綿バフ
適合材鉄・ステンレス鋼など
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。
厚さ(mm)約45
色オレンジ
関連キーワード