材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-403
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
エスコ品番EA949NU-401
材質真鍮
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ径M4
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-404
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-404
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理ニッケル
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
ねじ径M4
長さ(mm)30
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-408
1個
¥875
税込¥963
3日以内出荷
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NT-401
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)20
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-406
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-407
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-402
材質真鍮
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-402
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-408
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)5
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-400
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-405
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M4
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-403
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-400
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-405
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ