185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ヒーターに付属のグランドをジャンクションボックスなどのボックス類にフィットさせるために設計された金属製(真鍮)のアダプターです。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-72 入数1個 銅管径(Φmm)8
1個
420 税込462
当日出荷

ブッシング アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
819 税込901
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状コネクタ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様●メス3/8 ⇒ オス1/2●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165113 アズワン品番67-4837-03
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

仕様●メス1/2 ⇒ オス3/8●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165108 アズワン品番67-4836-99
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

仕様●メス3/8 ⇒ オス1/4●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165114 アズワン品番67-4837-04
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

仕様●メス3/8 ⇒ オスPT3/8●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165116 アズワン品番67-4837-06
1個
939 税込1,033
10日以内出荷

仕様●メス1/4 ⇒ オスPT1/4●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165111 アズワン品番67-4837-02
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

仕様●メス3/8 ⇒ オスPT1/4●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165115 アズワン品番67-4837-05
1個
939 税込1,033
8日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質黄銅、ボディ:C3771B 高さ(mm)38 使用温度範囲(℃)-20~200 使用流体低圧エアー、不活性ガス 清浄度非禁油 最高許容圧力(MPa)1.96 ハンドル径D(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)